CAROL 00.80JO.17542 Kabelsveising 50 Fot 1 Awg Svart | AF2PVD 6X779

CAROL 00.80JO.17542 Kabelsveising 50 fot 1 Awg Svart

På lager
Vare: AF2PVD Modell: 00.80JO.17542Kryssreferanse: 6X779

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 282 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisekabel
LedermaterialeRope Lay Stranded Copper
Dirigentstørrelse1AWG
Isolerende materialeCarolprene jakke
IsolasjonsfargeSvart
IsolasjonsmaterialeCarolprene
Lengde50ft.
Maks. Forsterker160
Maks. Spenning600
Nominell utenfor dia.0.5 "
stranding778 x 30
Wire Gauge1AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.155
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spole / kartonglengde (fot) (50)

Produktvarianter

ProduktModellDirigentstørrelseMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.strandingWire GaugePris
CAROL 00.80JO.17540 Kabelsveising 50 Fot 2 Awg Svart | AF2PVB 6X777 00.80JO.175402AWG1400.47 "625 x 302AWG2 508 NOK
CAROL 00.00JO.17544 Kabelsveising 50 Fot 1/0 Awg Svart | AF2PVF 6X781 00.00JO.175441/0 AWG1900.565 "990 x 301/03 936 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL 00.80JO.17542 Kabelsveising 50 fot 1 Awg Svart
3 282 NOK / enhet