Spenningsdetektorer

filtre

EXTECH -

Spennings-/strømdetektor 12 Til 600vac

ModellSakPris (eks. mva)
DVA30AB3XVF744NOK
JONARD -

Berøringsfri spenningsdetektor LED

ModellSakPris (eks. mva)
VT-1000AH8YQJ352NOK
MILWAUKEE -

Kontinuitetstester 600vac / dc LCD LED

ModellSakPris (eks. mva)
2212-20AF6XAQ954NOK
MEGGER -

Spenningsdetektor 100 Til 600vac 7 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
VF2AF2XJJ321NOK
WESTWARD -

Spenningsdetektor 70 til 600vac

ModellSakPris (eks. mva)
6JG68AE9FMX182NOK
HDE -

Spenningssondesett 5 til 600VAC LED

ModellSakPris (eks. mva)
VP-1/K01AH4VET12 372 NOK
MILWAUKEE -

Elektrisk tester 600vac / dc LCD og ledet

ModellSakPris (eks. mva)
2213-20AF6XAR1 026 NOK
EXTECH -

Dual Range AC-spenningsdetektor

ModellSakPris (eks. mva)
DV25AC8XHB317NOK
AMPROBE -

Høyspentdetektor, 50 til 60 Hz, 122 kV Maks. AC Volt, 125 Deg F Maks. Op Temp

ModellSakPris (eks. mva)
TIC 300 PROCN8KRK5 860 NOK
Cementex USA -

Digital spenningsmåler, 0 til 40kV

ModellSakPris (eks. mva)
CPPM-6702CJ4BGQ41 694 NOK
Se detaljer
12

Spenningsdetektorer

Spenningsdetektorer er enheter som brukes for å bestemme tilstedeværelsen av en elektrisk ladning; ideell for batterispenningsovervåking, tilbakestilling av mikroprosessor, nivådiskriminering og beskyttelsesoppgaver. Raptor Supplies tilbyr et variert utvalg av disse elektriske testerne fra merker som Extech, HDE, vestover, Sivinstrumenter og Milwaukee. Spenningsdetektorene omfatter en sonde og lysemitterende sensorer, plassert på tuppen av verktøyet, for å måle flukslinjene som dannes mellom jordpotensialet og den strømførende komponenten. Dette produserer videre en forskyvningsstrøm når det elektriske feltet (kapasitivt koblet krets) blir avbrutt av et sensorelement med høy impedans, og derved skaper en høy spenning og slår på lyset eller summeren for å varsle brukeren. Disse IEC-godkjente (CAT III / IV) detektorene er tilgjengelige i 600 og 1000V klassifiseringer for å gi beskyttelse mot forbigående støt.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?