Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH DVA30 Spennings-/strømdetektor 12 Til 600vac | AB3XVF 1VXT3

EXTECH DVA30 Spennings-/strømdetektor 12 Til 600vac

På lager
Vare: AB3XVF Modell: DVA30Cross Ref: 1VXT3 / 3NZF8

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
744NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpennings- og strømdetektor
Hørbar varselJa
Batteritype(4) LR44
Nåværende rekkevidde200mA til 1000 AAC
IndikasjonHørbar og visuell
Lengde7 3 / 5 "
SikkerhetsvurderingKAT III 600V
Bytt TypePå / av med følsomhetsjustering
Spenningsområde12 til 600 VAC, 200mA til 1000A
Bredde1 1 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode9030330040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • På / av-bryter (Ja)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH DVA30 Spennings-/strømdetektor 12 Til 600vac
744NOK / enhet