Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JONARD VT-1000 Berøringsfri spenningsdetektor LED | AH8YQJ 39CF28

JONARD VT-1000 Berøringsfri spenningsdetektor LED

På lager
Vare: AH8YQJ Modell: VT-1000Kryssreferanse: 39CF28
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
386NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBerøringsfri spenningsdetektor
Hørbar varselJa
Batteritype(2) AAA alkalisk
Nåværende rekkevidde90 til 1000 VAC
Diameter5 / 8 "
IndikasjonLED
Lengde6"
SikkerhetsvurderingKATT IV
Bytt TypePush Button
Spenningsområde90 til 1000 VAC
Bredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0726
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)10.41
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Lommelykt: Nei
    • På / av-bryter: Ja
    • Spesielle funksjoner: LED-indikator

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JONARD VT-1000 Berøringsfri spenningsdetektor LED
386NOK / enhet