Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MEGGER VF2 spenningsdetektor 100 til 600vac 7 tommers lengde | AF2XJJ 6YPR9

MEGGER VF2 Spenningsdetektor 100 Til 600vac 7 tommers lengde

På lager
Vare: AF2XJJ Modell: VF2Kryssref: 6YPR9
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
364NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpenningsdetektor
Hørbar varselJa
BatteritypeAAA
IndikasjonHørbar og visuell
Lengde7"
SikkerhetsvurderingKAT III 1000V
Bytt TypePush Button
Spenningsområde100 til 600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)16
HS kode9030330040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Lommelykt (Ja)
    • På / av-bryter (Ja)
    • Spesielle funksjoner: Brukes til å identifisere tilstedeværelsen av strømførende AC-spenninger

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEGGER VF2 Spenningsdetektor 100 Til 600vac 7 tommers lengde
364NOK / enhet