Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 2212-20 Kontinuitetstester 600vac/dc Lcd Led | AF6XAQ 20LN63

MILWAUKEE 2212-20 Kontinuitetstester 600vac/dc Lcd Led

På lager
Vare: AF6XAQ Modell: 2212-20Kryssreferanse: 20LN63
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
954NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpenning / kontinuitetstester
Hørbar kontinuitetJa
Grunnleggende DC-nøyaktighet+/- (3% + 5 sifre)
BatteritypeAAA
ViseLCD
SikkerhetsvurderingCat IV 600V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode9030330040

Produktdetaljer:

    • AC-spenningsområde (5 til 600)
    • Automatisk rangering (Ja)
    • DC spenningsområde (2 til 600VDC)
    • Lommelykt (Ja)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 2212-20 Kontinuitetstester 600vac/dc Lcd Led
954NOK / enhet