Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH DV25 Dual Range AC Voltage Detector | AC8XHB 3EMK6

EXTECH DV25 Dual Range AC-spenningsdetektor

På lager
Vare: AC8XHB Modell: DV25Kryssreferanse: 3EMK6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
317NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC -spenningsdetektor med to områder
Hørbar varselJa
BatteritypeAAA
Diameter1"
IndikasjonHørbar og visuell
Lengde6.25 "
Drifts Temp.32 til 122 F
SikkerhetsvurderingCat IV 1000V
Bytt TypeKnapp for valg av rekkevidde
Spenningsområde24 til 1000 VAC, 100 til 1000 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9030330040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Lommelykt (Ja)
    • På / av-bryter (kun for lommelykt)
    • Spesielle funksjoner: Innebygd lommelykt

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH DV25 Dual Range AC-spenningsdetektor
317NOK / enhet