BALDOR MOTOR Vertikale pumpemotorer

Designet for bruk i vifter, luftere, in-line prosesspumper, sentrifugalpumper, sumppumper og turbinpumper. Har en maksimal hastighet på 5400 rpm og har en støpejernsrammekonstruksjon, roterbare rørbokser, energieffektive viklinger og navneskilt i rustfritt stål

filtre

StilModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePower FactorPris (eks. mva)
AVHECP4316T-171/85.9-0475 HP-3-208 246NOK
AVHECP4310T-130/65.1-0260 HP-3-199 401NOK
AVHECP4104T-----30.69 "3 tlf-100 196NOK
AVHECP3770T-----22.51 "3 tlf-50 409NOK
AVHECP4314T-136/68-0460 HP-3-183 598NOK
AVHECP4313T-161/80.7-0275 HP-3-218 526NOK
AVHECP3660T1.36 Amps7/3.524.2 LB-FT023-38937 212NOK
AVHECP3663T2.08 Amps11.4/5.740.1 LB-FT025-39045 189NOK
AVHECP3769T2.8 Amps17.2/8.648 LB-FT027.5-39054 232NOK
AVHECP3661T2.14 Amps8.6-8.2/4.133.1 LB-FT043-37733 323NOK
AVHECP3665T3.15 Amps14-13.2/6.648.3 LB-FT045-37941 847NOK
AVHECP3771T3.61 Amps22/1170.8 LB-FT0210-39056 394NOK
AVHECP2394T5.9 Amps34.4/17.2103 LB-FT0215-38872 159NOK
AVHECP3774T5.12 Amps25/12.587 LB-FT0410-38254 374NOK
AVHECP4107T7.8 Amps56/28139 LB-FT0225-39192 766NOK
AVHECP2333T7.56 Amps36.2/18.1153 LB-FT0415-38369 402NOK
AVHECP4106T8.26 Amps46/23147 LB-FT0220-38979 711NOK
AVHECP2334T9.41 Amps48/24213 LB-FT0420-38472 499NOK
AVHECP4108T9.42 Amps66/33177 LB-FT0230-392106 709NOK
AVHECP4103T11.3 Amps60/30235 LB-FT0425-38488 981NOK
AVHECP4109T13.6 Amps90/45236 LB-FT0240-390141 656NOK
AVHECP4114T16.6 Amps124-112/56292 LB-FT0250-389146 773NOK
AVHECP4110T16.8 Amps92/46357 LB-FT0440-386128 053NOK
AVHECP4115T20.3 Amps114/57446 LB-FT0450-387144 224NOK
StilModellPower FactorampsFrameSpeedSynkron hastighetSpenningForsterker med full belastningMotor TypePris (eks. mva)
AVHEM3313T7926.8 A @ 208 V 25.8 A @ 230 V 12.9 A @ 460 V215 hk1,760 rpm1,800 rpm460 V 230 V.12.9 A0748M31 697NOK
AVHEM2531T8066.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V284 hk1,775 rpm1,800 rpm460 V 230 V.31.0 A1050M62 353NOK
AVHEM2535T8278.0 A @ 208 V 72.0 A @ 230 V 36.0 A @ 460 V286 hk1,775 rpm1,800 rpm230 V 460 V.36.0 A1072M66 813NOK
AVHEM2543T85128.0 A @ 208 V 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V326 hk1,775 rpm1,800 rpm460 V 230 V.58.0 A1272M95 010NOK
AVHEM2513T8637.4 A @ 208 V 36.4 A @ 230 V 18.2 A @ 460 V254 hk1,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V.18.2 A0948M42 261NOK
AVHEM2534T9068.0 A @ 230 V 34.0 A @ 460 V284 hk3,525 rpm3,600 rpm460 V 230 V.34.0 A1048M65 935NOK
AVHEM3314T9135.4 A @ 208 V 33.8 A @ 230 V 16.9 A @ 460 V215 hk3,500 rpm3,600 rpm230 V 460 V.16.9 A0744M33 029NOK
AVHEM3212T9312.6 A @ 208 V 11.3 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V184 hk3,440 rpm3,600 rpm460 V 230 V.5.6 A0624M15 139NOK
BALDOR MOTOR -

Vertikale akselpumpemotorer, trefaset, P-base

StilModellProduksjonampsNedbrytningsmomentTotal lengdePower FactorSpeedSynkron hastighetSpenningPris (eks. mva)
AVLECP3661T3.000 hk8.6 A @ 208 V 8.2 A @ 230 V 4.1 A @ 460 V-22.18 "771,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V.48 512NOK
AVLECP3660T3.000 hk6.8 A @ 230 V 3.4 A @ 460 V-22.18 "923,500 rpm3,600 rpm230 V 460 V.47 454NOK
AVLECP3663T5.000 hk11.4 A @ 230 V 5.7 A @ 460 V40.1 LB-FT22.18 "903,490 rpm3,600 rpm230 V 460 V.52 240NOK
AVLECP3665T5.000 hk14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-22.18 "791,750 rpm1,800 rpm460 V 230 V.48 899NOK
BVLECP3769T7.500 hk17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V-22.51 "883,510 rpm3,600 rpm460 V 230 V.62 068NOK
CVLECP3770T7.500 hk19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V-22.51 "811,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V.56 687NOK
BVLECP3771T10.000 hk24.5 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V70.8 LB-FT22.51 "903,500 rpm3,600 rpm230 V 460 V.64 229NOK
AVLECP3774T10.000 hk25.0 A @ 230 V 12.5 A @ 460 V87 LB-FT22.51 "821,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V.62 209NOK
CVLECP2333T15.000 hk38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-25.73 "831,765 rpm1,800 rpm460 V 230 V.84 997NOK
AVLECP2394T15.000 hk38.0 A @ 208 V 34.0 A @ 230 V 17.0 A @ 460 V87.8 LB-FT25.73 "913,510 rpm3,600 rpm460 V 230 V.87 744NOK
AVLECP4106T20.000 hk48.0 A @ 208 V 44.0 A @ 230 V 22.0 A @ 460 V121 LB-FT25.73 "923,540 rpm3,600 rpm460 V 230 V.95 306NOK
AVLECP2334T20.000 hk52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-25.73 "831,770 rpm1,800 rpm460 V 230 V.88 094NOK
AVLECP4103T25.000 hk64.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V-32.44 "811,775 rpm1,800 rpm460 V 230 V.111 996NOK
AVLECP4107T25.000 hk56.0 A @ 230 V 28.0 A @ 460 V-32.44 "903,520 rpm3,600 rpm460 V 230 V.115 791NOK
AVLECP4104T30.000 hk78.0 A @ 208 V 76.0 A @ 230 V 38.0 A @ 460 V-32.44 "801,760 rpm1,800 rpm460 V 230 V.123 220NOK
AVLECP4108T30.000 hk68.0 A @ 230 V 34.0 A @ 460 V135 LB-FT32.44 "903,525 rpm3,600 rpm460 V 230 V.129 733NOK
AVLECP4110T40.000 hk102.0 A @ 208 V 96.0 A @ 230 V 48.0 A @ 460 V386 LB-FT34.72 "821,775 rpm1,800 rpm460 V 230 V.158 195NOK
AVLECP4109T40.000 hk90.0 A @ 230 V 45.0 A @ 460 V236 LB-FT34.72 "903,540 rpm3,600 rpm460 V 230 V.171 798NOK
AVPECP4114T50.000 hk124.0 A @ 208 V 112.0 A @ 230 V 56.0 A @ 460 V-34.71 "893,540 rpm3,600 rpm460 V 230 V.177 953NOK
AVPECP4115T50.000 hk116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V-34.71 "851,775 rpm1,800 rpm230 V 460 V.175 404NOK
AVPECP4310T60.000 hk130.2 A @ 230 V 65.1 A @ 460 V-37.25 "913,560 rpm3,600 rpm230 V 460 V.241 173NOK
AVPECP4314T60.000 hk136.0 A @ 230 V 68.0 A @ 460 V-37.25 "871,780 rpm1,800 rpm230 V 460 V.225 361NOK
AVPECP4313T75.000 hk161.0 A @ 230 V 80.7 A @ 460 V-37.25 "923,555 rpm3,600 rpm230 V 460 V.260 289NOK
AVPECP4316T75.000 hk171.0 A @ 230 V 85.9 A @ 460 V-37.25 "861,780 rpm1,800 rpm230 V 460 V.250 018NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?