BALDOR MOTOR VLECP2394T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254LP Ramme | AJ6ZCL

BALDOR MOTOR VLECP2394T Vertikal P-Base-motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254LP-ramme

På lager
Vare: AJ6ZCL Modell: VLECP2394T

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

87 744 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikal pumpemotor
Omgivende (C)40 grader
amps38.0 A @ 208 V 34.0 A @ 230 V 17.0 A @ 460 V
Base TypeIngen montering
Nedbrytningsmoment87.8 LB-FT
PliktvurderingKONT
Frame254LP
RammematerialeStryke
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning17.0 A
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Maks. Hastighet5,400 rpm
Motor Type0934M
Antall poler2
Produksjon15.000 hk
Total lengde25.73 "
Fase3
Power Factor91
Servicefaktor1.15
Speed3,510 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet3,600 rpm
Spenning460 V 230 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 134.1
Skipets høyde (cm)87.95
Skipets lengde (cm)63.18
Skipets bredde (cm)59.37
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - VLCP2394T
    • Konstant dreiemomenthastighetsområde: 6
    • Dryppdeksel: Dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 91.00%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverterkode: Invertertoll
    • KVA-kode: G
    • Løfteknopper: Vertikale løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 12 AWG
    • Tomgangsstrøm: 0 A.
    • Produktfamilie: Super-E Chemical Processing
    • Opptrekksmoment: 26 LB-FT
    • Remskive Endelagerlag: Trykk
    • Remskive Face Code: P-Base
    • Remskiveakselindikator: P-base spor og nøkkel
    • Akseldiameter: 1.625 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Shaft Slinger
    • Startstrøm: 114 A.
    • Temp. Stigning @ Nominell belastning: 54 grader C
    • Temp. Stigning @ SF Last: 68 grader C

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsNedbrytningsmomentTotal lengdePower FactorSpeedSynkron hastighetSpenningPris
BALDOR MOTOR VLECP2333T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254LP Ramme | AJ6ZCJ VLECP2333T15.000 hk38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-25.73 "831,765 rpm1,800 rpm460 V 230 V.84 997 NOK
BALDOR MOTOR VLECP2334T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256LP Ramme | AJ6ZCK VLECP2334T20.000 hk52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-25.73 "831,770 rpm1,800 rpm460 V 230 V.88 094 NOK
BALDOR MOTOR VLECP3660T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182LP Ramme | AJ6ZCM VLECP3660T3.000 hk6.8 A @ 230 V 3.4 A @ 460 V-22.18 "923,500 rpm3,600 rpm230 V 460 V.47 454 NOK
BALDOR MOTOR VLECP3661T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182LP Ramme | AJ6ZCN VLECP3661T3.000 hk8.6 A @ 208 V 8.2 A @ 230 V 4.1 A @ 460 V-22.18 "771,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V.48 512 NOK
BALDOR MOTOR VLECP3663T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 182LP Ramme | AJ6ZCP VLECP3663T5.000 hk11.4 A @ 230 V 5.7 A @ 460 V40.1 LB-FT22.18 "903,490 rpm3,600 rpm230 V 460 V.52 240 NOK
BALDOR MOTOR VLECP3665T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 182LP Ramme | AJ6ZCQ VLECP3665T5.000 hk14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-22.18 "791,750 rpm1,800 rpm460 V 230 V.48 899 NOK
BALDOR MOTOR VLECP3769T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213LP Ramme | AJ6ZCR VLECP3769T7.500 hk17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V-22.51 "883,510 rpm3,600 rpm460 V 230 V.62 068 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VLECP2394T Vertikal P-Base-motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254LP-ramme
87 744 NOK / enhet