BALDOR MOTOR VHECP2334T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256HP Ramme | AJ6YXY

BALDOR MOTOR VHECP2334T Vertikal P-Base-motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256HP Ramme

På lager
Vare: AJ6YXY Modell: VHECP2334T

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

72 499 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikal pumpemotor
amps48/24
BaseN
Nedbrytningsmoment213 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame256 hk
Dreiemoment med full belastning59 LB-FT
HP20
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 12
MonteringF1
Strøm uten belastning9.41 Amps
Antall poler04
Produksjon20
Fase3
Power Factor84
RPM1765
Temp. Stige74 grader
typen0952M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 151.65
Skipets høyde (cm)49.85
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)60.33
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 121 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1260E
    • Opptrekksmoment: 85.4 LB-FT
    • Startstrøm: 175 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePower FactorPris
BALDOR MOTOR VHECP2333T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254HP Ramme | AJ6YXX VHECP2333T7.56 Amps36.2/18.1153 LB-FT0415-38369 402 NOK
BALDOR MOTOR VHECP2394T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254HP Ramme | AJ6YXZ VHECP2394T5.9 Amps34.4/17.2103 LB-FT0215-38872 159 NOK
BALDOR MOTOR VHECP3660T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182HP Ramme | AJ6YYA VHECP3660T1.36 Amps7/3.524.2 LB-FT023-38937 212 NOK
BALDOR MOTOR VHECP3661T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182HP Ramme | AJ6YYB VHECP3661T2.14 Amps8.6-8.2/4.133.1 LB-FT043-37733 323 NOK
BALDOR MOTOR VHECP3663T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 184HP Ramme | AJ6YYC VHECP3663T2.08 Amps11.4/5.740.1 LB-FT025-39045 189 NOK
BALDOR MOTOR VHECP3665T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 184HP Ramme | AJ6YYD VHECP3665T3.15 Amps14-13.2/6.648.3 LB-FT045-37941 847 NOK
BALDOR MOTOR VHECP3769T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213HP Ramme | AJ6YYE VHECP3769T2.8 Amps17.2/8.648 LB-FT027.5-39054 232 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VHECP2334T Vertikal P-Base-motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256HP Ramme
72 499 NOK / enhet