BALDOR MOTOR VHECP3661T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182HP Ramme | AJ6YYB

BALDOR MOTOR VHECP3661T Vertikal P-Base-motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182HP Ramme

På lager
Vare: AJ6YYB Modell: VHECP3661T

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 323 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikal pumpemotor
amps8.6-8.2/4.1
BaseN
Nedbrytningsmoment33.1 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame182 hk
Dreiemoment med full belastning9.06 LB-FT
HP3
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 16
MonteringF1
Strøm uten belastning2.14 Amps
Antall poler04
Produksjon3
Fase3
Power Factor77
RevisjonB
RPM1755
Temp. Stige42 grader C
typen0632M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 58.05
Skipets høyde (cm)41.28
Skipets lengde (cm)67.63
Skipets bredde (cm)42.23
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 20.4 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1260E
    • Opptrekksmoment: 18.2 LB-FT
    • Startstrøm: 29.8 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePower FactorPris
BALDOR MOTOR VHECP2333T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254HP Ramme | AJ6YXX VHECP2333T7.56 Amps36.2/18.1153 LB-FT0415-38369 402 NOK
BALDOR MOTOR VHECP2334T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256HP Ramme | AJ6YXY VHECP2334T9.41 Amps48/24213 LB-FT0420-38472 499 NOK
BALDOR MOTOR VHECP2394T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254HP Ramme | AJ6YXZ VHECP2394T5.9 Amps34.4/17.2103 LB-FT0215-38872 159 NOK
BALDOR MOTOR VHECP3660T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182HP Ramme | AJ6YYA VHECP3660T1.36 Amps7/3.524.2 LB-FT023-38937 212 NOK
BALDOR MOTOR VHECP3663T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 184HP Ramme | AJ6YYC VHECP3663T2.08 Amps11.4/5.740.1 LB-FT025-39045 189 NOK
BALDOR MOTOR VHECP3665T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 184HP Ramme | AJ6YYD VHECP3665T3.15 Amps14-13.2/6.648.3 LB-FT045-37941 847 NOK
BALDOR MOTOR VHECP3769T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213HP Ramme | AJ6YYE VHECP3769T2.8 Amps17.2/8.648 LB-FT027.5-39054 232 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VHECP3661T Vertikal P-Base-motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182HP Ramme
33 323 NOK / enhet