BALDOR MOTOR VHECP4316T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hp, TEFC, 365HP Frame | AJ6YYX

BALDOR MOTOR VHECP4316T Vertikal P-Base-motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hk, TEFC, 365HP Ramme

På lager
Vare: AJ6YYX Modell: VHECP4316T

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

208 246 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikal pumpemotor
amps171/85.9
KlasseLAGER
utformingB
DutyKONT
KabinettTEFC
Frame365 hk
HP75
Hz60
IsolasjonF
IsolasjonsklasseF
KVAR16.0
Bly3 # 4,6 # 6
MonteringF1
Antall poler04
Produksjon75 HP
Fase3
RevisjonD
RPM1780
Servicefaktor1.15
typenA36070M
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 450.9
Skipets høyde (cm)74.93
Skipets lengde (cm)105.41
Skipets bredde (cm)86.36
HS kode85015230
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Drivlager: 65BC03J30X
    • Navneskilt nr.: 000613007EW

Produktvarianter

ProduktModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePower FactorPris
BALDOR MOTOR VHECP2333T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254HP Ramme | AJ6YXX VHECP2333T7.56 Amps36.2/18.1153 LB-FT0415-38369 402 NOK
BALDOR MOTOR VHECP2334T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256HP Ramme | AJ6YXY VHECP2334T9.41 Amps48/24213 LB-FT0420-38472 499 NOK
BALDOR MOTOR VHECP2394T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254HP Ramme | AJ6YXZ VHECP2394T5.9 Amps34.4/17.2103 LB-FT0215-38872 159 NOK
BALDOR MOTOR VHECP3660T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182HP Ramme | AJ6YYA VHECP3660T1.36 Amps7/3.524.2 LB-FT023-38937 212 NOK
BALDOR MOTOR VHECP3661T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182HP Ramme | AJ6YYB VHECP3661T2.14 Amps8.6-8.2/4.133.1 LB-FT043-37733 323 NOK
BALDOR MOTOR VHECP3663T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 184HP Ramme | AJ6YYC VHECP3663T2.08 Amps11.4/5.740.1 LB-FT025-39045 189 NOK
BALDOR MOTOR VHECP3665T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 184HP Ramme | AJ6YYD VHECP3665T3.15 Amps14-13.2/6.648.3 LB-FT045-37941 847 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VHECP4316T Vertikal P-Base-motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hk, TEFC, 365HP Ramme
208 246 NOK / enhet