MASTER LOCK Ventilavstengningsenheter

filtre

MASTER LOCK -

Kuleventil lockout

StilModellTemp. OmrådeFARGEPasser til håndtakstørrelseBreddePasser til rørstørrelseHøydeMaterialeMaks. Antall hengelåserPris (eks. mva)
A468L-40 grader til 250 grader FRød3/8 "til 4"12.75 "3/8 "til 4"11.5 "PVC / HDPE5533NOK
BS306870 grader til 350 grader FRød / Svart1/4 "til 4"2.75 "1/4 "til 4"2"Stål / aluminium1684NOK
MASTER LOCK -

Blindflenslås

StilModellPris (eks. mva)
AS3922982NOK
RFQ
BS39241 666NOK
RFQ
CS39231 118NOK
RFQ
MASTER LOCK -

Spjeldventil, termoplast

StilModellPasser til håndtakstørrelseHøydeMaks. Antall hengelåserMaks. Ventilhåndtak tykkelseBreddePris (eks. mva)
A4801 "til 3"4.875 "21.187 "3.5 "257NOK
B4851 "til 13"15.875 "2 - 41 3/16 til 3 "10.125 "2 898NOK
C4812 "til 5"7"31.5 "5"370NOK
D4824 "til 6-1 / 2"8.625 "41.75 "6"502NOK
E4836 "til 10"12 "42.5 "8"699NOK
F4848 "til 13"15.875 "43"10.125 "1 176NOK
MASTER LOCK -

Butterfly Ventil Lockout Universal Rød

StilModellMaterialeMaks. Antall hengelåserPris (eks. mva)
AS3920termo0350NOK
BS3921Termoplastisk / stålkabel4713NOK
MASTER LOCK -

Kuleventil Låsing Rød

StilModellPasser til rørstørrelseMaterialePris (eks. mva)
AS34771-1 / 4 "til 3"Varmebestandig pulverlakkert metall670NOK
BS34761/4 "til 1"termo386NOK
MASTER LOCK -

Justerbar kuleventilsperre

StilModellPris (eks. mva)
AS3081455NOK
BS3080380NOK
RFQ
MASTER LOCK -

Låsing av gassventil passer til håndtakstørrelse 3

ModellSakPris (eks. mva)
S3910AB9EGR276NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?