ELMO RIETSCHLE Vakuumpumper

filtre

ELMO RIETSCHLE -

Vakuumpumper

Elmo Rietschle vakuumpumper er ideelle for termoforming, formstøping, materialhåndtering og HVAC-applikasjoner. Disse enhetene har en kontinuerlig TEFC-motor som opererer med en 60 Hz strømforsyning og sølv/grå metallisk finish som sikrer utmerket loddeevne. De er i stand til å tilby oljekapasiteter opp til 128 oz og er tilgjengelige i 1.5, 3 og 5 hk varianter på Raptor Supplies.

StilModellOljekapasitetForsterker ACForskyvningTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeFaseSpenningPris (eks. mva)
AVCB-2012.8 oz.0.5/7.513.0 cfm7 1 / 16 "16.125 "9 5 / 16 "1115/23056 685NOK
BVC-10096 oz.16.271.0 cfm11 13 / 16 "30.25 "16 "3200112 231NOK
CVC-5096 oz.6.2/3.135.0 cfm10.5 "23.75 "13.125 "3230/46076 543NOK
DVC-7596 oz.8.5-8.2/4.149.0 cfm10.5 "26 1 / 16 "13.125 "3208-230/46092 887NOK
EVC-100128 oz.14.2/7.171.0 cfm11 13 / 16 "30.25 "16 "3230/460106 157NOK
ELMO RIETSCHLE -

Rotary Vane vakuumpumper

StilModellPris (eks. mva)
A1029350400330 767NOK
B1026522100201 921NOK
CVCE-2580 230NOK
A1029350400-10H385 431NOK
B102652-2100-5H2220 161NOK
A1029320400245 393NOK
A1029350400-10H200373 882NOK
DVC-5078 694NOK
B102652-2100-5H233 423NOK
A1029320400-7H200279 095NOK
A1029320400-7H279 095NOK
ELMO RIETSCHLE -

Vakuumpumpefiltre

StilModellPris (eks. mva)
A7313991 446NOK
B31365860002 613NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?