APOLLO VALVES Støvsugere

Disse bryterne er plassert på spyleventiler for bibcock, toalett eller urinal og har et maksimalt driftstrykk på 150 psi. De brukes ofte for å forhindre tilbakestrømning og beskytte drikkevann fra å bli forurenset.

filtre

APOLLO VALVES -

38LF-100-serien atmosfærisk type vakuumbrytere

Apollo 38LF-100-serien atmosfæriske vakuumbrytere brukes i vannforsyningssystemer for å forhindre tilbakestrømning og beskytte drikkevann mot forurensning. Disse vakuumbryterne er installert i VVS-systemer, vanningssystemer og industrielle applikasjoner der det er fare for tilbakesivning. Når vanntrykket faller, åpnes disse enhetene automatisk for å slippe inn luft, bryter vakuumet og forhindrer omvendt strømning av ikke-drikkevann inn i rentvannstilførselen. De har bronsekonstruksjon med polert kromfinish for å motstå korrosjon på utsatte overflater. Disse vakuumbryterne kan betjenes ved trykk opp til 125 psi.

StilModellHøydeMaterialeStørrelseTemp. OmrådeBreddePris (eks. mva)
A38LF103012.5 "Blyfri bronse1 / 2 "212 Grader F1.187 "743NOK
A38LF103032.5 "Blyfri bronse-grov krom1 / 2 "212 Grader F1.187 "1 062NOK
A38LF101012.375 "Blyfri bronse1 / 4 "212 Grader F1 13 / 16 "651NOK
A38LF102012.375 "Blyfri bronse3 / 8 "212 Grader F1 13 / 16 "617NOK
A38LF101032.375 "Blyfri bronse-grov krom1 / 4 "212 Grader F1 13 / 16 "574NOK
A38LF102032.375 "Blyfri bronse-grov krom3 / 8 "212 Grader F1 13 / 16 "573NOK
A38LF104013 1 / 16 "Blyfri bronse3 / 4 "212 Grader F2.12 "829NOK
A38LF104033 1 / 16 "Blyfri bronse-grov krom3 / 4 "212 Grader F2.12 "1 244NOK
A38LF105014 1 / 16 "Blyfri bronse1"212 Grader F2.875 "1 677NOK
A38LF108014.5 "Blyfri bronse2"180 Grader F3.75 "4 680NOK
A38LF107014.375 "Blyfri bronse1.5 "180 Grader F3.75 "3 278NOK
A38LF106014.375 "Blyfri bronse1.25 "140 Grader F3.75 "2 935NOK
APOLLO VALVES -

38-200-serien atmosfærisk type vakuumbrytere

Apollo 38-200-seriens atmosfæriske vakuumbrytere brukes i vannforsyningssystemer for å forhindre tilbakestrømning og opprettholde integriteten til drikkevann. De er installert ved vanningssystemer, kraner og slangesmekker for å beskytte mot forurensning ved å forhindre omvendt strøm av ikke-drikkevann inn i rent vann. Disse vakuumbryterne tilbyr en atmosfærisk design som lar luft komme inn i systemet, bryter vakuumet som skapes av vannstrømavbrudd og reduserer risikoen for kryssforbindelser. De har messing/polert kromkonstruksjon for strukturell stivhet og holdbarhet. Disse vakuumbryterne har en silikonforsegling for å forhindre lekkasjer. De har FNPT-koblinger for enkel/enkel montering og demontering.

StilModellHøydeMaterialeStørrelseBreddePris (eks. mva)
A38-203-062 5 / 8 "Chrome1 / 2 "1 7 / 8 "518NOK
A38-201-012 5 / 16 "Messing1 / 4 "21 / 32 "464NOK
A38-202-062 5 / 16 "Polert Chrome3 / 8 "21 / 32 "457NOK
A38-201-062 5 / 16 "Polert Chrome1 / 4 "21 / 32 "488NOK
A38-203-012.625 "Messing1 / 2 "1.88 "476NOK
A38-204-063"Polert Chrome3 / 4 "2"592NOK
A38-204-013"Messing3 / 4 "2"429NOK
StilModellHøydeStørrelseTemp. OmrådeBreddePris (eks. mva)
A38-103-012.5 "1 / 2 "212 Grader F1.187 "548NOK
A38-101-012.375 "1 / 4 "212 Grader F1 13 / 16 "444NOK
A38-102-012.375 "3 / 8 "212 Grader F1 13 / 16 "458NOK
A38-104-013 1 / 16 "3 / 4 "212 Grader F2.12 "639NOK
A38-105-014 1 / 16 "1"212 Grader F2.875 "1 286NOK
A38-108-014.5 "2"180 Grader F3.75 "3 537NOK
A38-106-014.375 "1.25 "180 Grader F3.75 "2 331NOK
A38-107-014.375 "1.5 "180 Grader F3.75 "2 476NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?