SCHNEIDER ELECTRIC Nåværende transformator Tesys T


Schneider Electric strømtransformator Tesys T måler elektriske strømmer nøyaktig og sikkert. De brukes i bryterpaneler, motorkontrollsentre og kraftdistribusjonssystemer. Disse strømtransformatorene (CT-er) trapper ned høye strømmer til håndterbare nivåer for måling og beskyttelse...aksjonsformål. Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
LT6CT1001
6 340 NOK
B
LT6CT2001
5 393 NOK
C
LT6CT4001
12 741 NOK

Arbeidsmekanisme

  • En strømtransformator fungerer ved å bruke elektromagnetisk induksjonsprinsipp. Dens primære vikling, koblet til den elektriske kretsen av interesse, genererer et magnetisk felt proporsjonalt med primærstrømmen.
  • Dette skiftende magnetfeltet induserer en spenning i sekundærviklingen, og transformerer høye primærstrømmer til nøyaktig målbare sekundærstrømmer for overvåking og sikring av elektriske systemer som TeSys T-motorkontrolleren.

Egenskaper

  • Disse strømtransformatorene tilbyr høy nøyaktighet og presisjon, og muliggjør presis strømovervåking og pålitelig beskyttelse av elektriske systemer.
  • De er utstyrt med flere sekundære viklinger, noe som letter kompatibilitet med ulike overvåkings- og kontrollenheter og øker fleksibiliteten i systemdesign.
  • Disse kompakte strømtransformatorene tillater enkel integrering i trange elektriske paneler og trange rom.
  • De kan brukes ved temperaturer opp til 122 grader F.
  • Disse strømtransformatorene har et transformatorforhold på 100/1.

Ofte Stilte Spørsmål

Er disse strømtransformatorene egnet for høyspenningsapplikasjoner?

Disse strømtransformatorene har en nominell isolasjonsspenning på 690V, noe som gjør dem egnet for et bredt spekter av bruksområder, inkludert de med moderat til høy spenning.

Hvordan skiller disse Schneider Electric TeSys T-strømtransformatorene seg fra andre CT-er?

Disse strømtransformatorene er spesielt designet for kompatibilitet med Schneider Electrics TeSys T-motorkontroller, og sikrer sømløs integrasjon og optimalisert ytelse i motorkontrollapplikasjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?