Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC LT6CT4001 Solid Core Current Transformator, 400 A, TeSys T | AG7GDY 6UKV8

SCHNEIDER ELECTRIC LT6CT4001 Solid Core Current Transformator, 400 A, TeSys T

På lager
Vare: AG7GDY Modell: LT6CT4001Kryssref: 6UKV8
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
12 741 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid Core gjeldende transformator
Hull Dia.0.39 "
Generell dybde0.98 "
Total høyde4.21 "
Samlet bredde3.74 "
ArbeidsbreddeRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8504314065

Produktdetaljer:

    • Strømtransformatorer, konstruert for bruk med AC-målere i operasjoner hvor det skal måles høye strømmer
    • Spenningskoder (ulike spenningskombinasjoner) er innebygd i katalognummeret til transformatoren
    • Kompatibel med et TeSys T motorstyringssystem
    • Inkluderer tilleggstilbehør, som fingersikre deksler, sikringsblokker og sikringsklips

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er betydningen av en spacer i Schneider LT6CT4001 strømtransformator?

A. Schneider Electric LT6CT4001 leveres med et primært tilkoblingsavstandsstykke som er plassert i midten av CT-kassen og har et 10 mm hull. Denne avstandsholderen brukes for å tillate tilkobling med en 800 A samleskinne.

Sp. Hva er nøyaktighetsklassen til Schneider LT6CT4001 transformator?

A. Denne transformatoren kommer med klasse 5P-nøyaktighet.

Sp. Hva er fordelene med CT-er med solid kjerne?

A. Installasjonen av strømtranskuders med solid kjerne krever lave kostnader og gir nøyaktig ytelse.

Produktvarianter

ProduktModellPris
SCHNEIDER ELECTRIC LT6CT1001 Strømtransformator 100a Tesys T | AG7GDW 6UKV6 LT6CT10016 340 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LT6CT2001 Strømtransformator 200a Tesys T | AG7GDX 6UKV7 LT6CT20015 393 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LT6CT4001 Solid Core Current Transformator, 400 A, TeSys T
12 741 NOK / enhet