Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 38-102-01 Vakuumbryter 3/8 Tommer Npt Bronse 125 Psi | AC9LFM 3HFF3

APOLLO VALVES 38-102-01 Vakuumbryter 3/8 tommer Npt bronse 125 Psi

På lager
Vare: AC9LFM Modell: 38-102-01Kryssref: 3HFF3
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
458NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumbryter
TilkoblingstypePT
Høyde2.375 "
MaterialeBronse
Maks. Press125 psi
Forseglesilikon
Størrelse3 / 8 "
Temp. Område212 Grader F
Bredde1 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.24
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeStørrelseTemp. OmrådeBreddePris
APOLLO VENTILER 38-101-01 Vakuumbryter 1/4 tomme Npt bronse 125 Psi | AC9LFL 3HFF2 38-101-012.375 "1 / 4 "212 Grader F1 13 / 16 "444NOK
APOLLO VENTILER 38-103-01 Vakuumbryter 1/2 tomme Npt bronse 125 Psi | AC9LFN 3HFF4 38-103-012.5 "1 / 2 "212 Grader F1.187 "548NOK
APOLLO VENTILER 38-104-01 Vakuumbryter 3/4 tommer Npt Bronse 125 Psi | AC9LFP 3HFF5 38-104-013 1 / 16 "3 / 4 "212 Grader F2.12 "639NOK
APOLLO VENTILER 38-105-01 Vakuumbryter 1 Tommer Npt Bronse 125 Psi | AC9LFQ 3HFF6 38-105-014 1 / 16 "1"212 Grader F2.875 "1 286 NOK
APOLLO VENTILER 38-106-01 Vakuumbryter 1-1/4 tomme Npt bronse | AC9LFR 3HFF7 38-106-014.375 "1.25 "180 Grader F3.75 "2 331 NOK
APOLLO VENTILER 38-107-01 Vakuumbryter 1-1/2 tomme Npt bronse | AC9LFT 3HFF8 38-107-014.375 "1.5 "180 Grader F3.75 "2 476 NOK
APOLLO VENTILER 38-108-01 Vakuumbryter 2 Tommer Npt Bronse 125 Psi | AC9LFU 3HFF9 38-108-014.5 "2"180 Grader F3.75 "3 537 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 38-102-01 Vakuumbryter 3/8 tommer Npt bronse 125 Psi
458NOK / enhet