CHICAGO FAUCETS Utstyrsvaskekraner

filtre

CHICAGO FAUCETS -

Terskelkran

StilModellTilkoblingFinishTut LengdePris (eks. mva)
A952-12CP1/2 "FNPTForkrommet2.375 "3 501NOK
B293-CP1/2 "FNPTPolert Chrome1.875 "1 384NOK
C293-RCF1/2 "FNPTGrov krom1.875 "1 307NOK
D387-CP3/4 "FNPTForkrommet1.875 "1 533NOK
E952-CP3/4 "FNPTForkrommet2.375 "3 351NOK
CHICAGO FAUCETS -

Utstyrsbatteri

StilModellKranetutFinishStrømningshastighetMaterialeMontering Hole Center til CenterErstatningspatronTut LengdePris (eks. mva)
A897-MPRCF-Grov krom12 GPM--Mfr. Nr. 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF5.75 "18 141NOK
A897-RCFRigidGrov krom12.0 gpmStøpt messing7-5 / 8 "til 8-3 / 8" JusterbarMfr. Nr. 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF5.75 "2 882NOK
B305-RCFRigidForkrommet12.0 gpmStøpt messing4 "til 8-3 / 8" justerbarMfr. Nr. 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF2.125 "3 287NOK
C897-CPRigidForkrommet12.0 gpmStøpt messing7-5 / 8 "til 8-3 / 8" JusterbarMfr. Nr. 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF5.75 "3 318NOK
D886-CPSvingeForkrommet12.0 gpmStøpt messing4 "til 8-3 / 8" justerbarMfr. Nr. 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF5.625 "7 159NOK
E305-VBRRCFSvingeForkrommet12.0 gpmStøpt messing4 "til 8-3 / 8" justerbarMfr. Nr. 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF2.375 "4 710NOK
F445-ABCPSvingePolert Chrome2.2 gpmMessing med lav blystøpe4 "til 8-3 / 8" justerbar-6"5 124NOK
StilModellPris (eks. mva)
A895-L12E72ABCP4 634NOK
A895-L12E73ABCP4 782NOK
CHICAGO FAUCETS -

Mop Kranhåndtak 1/2 Fnpt 2 Støpt messing

ModellSakPris (eks. mva)
305-VBRCFAC9QKX4 592 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?