CHICAGO FAUCETS 897-MPRCF Vask Kran Spak 1/2 tomme Fnpt Vegg | AF9ALDER 29RR72

CHICAGO FAUCETS 897-MPRCF Vask Kran Spak 1/2 tomme Fnpt Vegg

På lager
Vare: AF9AGE Modell: 897-MPRCFKryssreferanse: 29RR72

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 141 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtstyrsbatteri
SamsvarASME A112.18.1 / CSA B125.1
Tilkobling1/2 "FNPT
FinishGrov krom
Strømningshastighet12 GPM
Håndtakstypespaken
MonteringstypeWall
Antall håndtak2
Antall hull2
ErstatningspatronMfr. Nr. 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF
Tut Lengde5.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.95
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)23.62
HS kode8481805060

Produktvarianter

ProduktModellKranetutFinishStrømningshastighetMaterialeMontering Hole Center til CenterErstatningspatronTut LengdePris
CHICAGO KRANER 886-CP Kranhendel 1/2 Fnpt 2 Støpt messing Ja | AC2QCB 2LYP2 886-CPSvingeForkrommet12.0 gpmStøpt messing4 "til 8-3 / 8" justerbarMfr. Nr. 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF5.625 "7 159 NOK
CHICAGO KRANER 897-CP Kranhendel 1/2 Fnpt 2 Støpt messing Ja | AC2QCC 2LYP8 897-CPRigidForkrommet12.0 gpmStøpt messing7-5 / 8 "til 8-3 / 8" JusterbarMfr. Nr. 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF5.75 "3 318 NOK
CHICAGO KRANER 305-VBRRCF Kranhendel 1/2 Fnpt 2 Støpt messing Ja | AC2YRD 2P946 305-VBRRCFSvingeForkrommet12.0 gpmStøpt messing4 "til 8-3 / 8" justerbarMfr. Nr. 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF2.375 "4 710 NOK
CHICAGO KRANER 897-RCF Kranhendel 1/2 Fnpt 2 Støpt messing Ja | AC2YRE 2P954 897-RCFRigidGrov krom12.0 gpmStøpt messing7-5 / 8 "til 8-3 / 8" JusterbarMfr. Nr. 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF5.75 "2 882 NOK
CHICAGO FAUCETS 445-ABCP Kranhendel Lav blystøpt messing Ja | AD2PKR 3TFH5 445-ABCPSvingePolert Chrome2.2 gpmMessing med lav blystøpe4 "til 8-3 / 8" justerbar-6"5 124 NOK
CHICAGO FAUCETS 305-RCF Kranhendel 1/2 Fnpt 2 Støpt messing Ja | AE3MFA 5E962 305-RCFRigidForkrommet12.0 gpmStøpt messing4 "til 8-3 / 8" justerbarMfr. Nr. 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF2.125 "3 287 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO FAUCETS 897-MPRCF Vask Kran Spak 1/2 tomme Fnpt Vegg
18 141 NOK / enhet