Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO FAUCETS 305-RCF Kranhendel 1/2 Fnpt 2 Støpt messing Ja | AE3MFA 5E962

CHICAGO FAUCETS 305-RCF Kranhendel 1/2 Fnpt 2 Støpt messing Ja

På lager
Vare: AE3MFA Modell: 305-RCFKryssreferanse: 5E962
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
3 287 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtstyrsbatteri
Tilkobling1/2 "FNPT
KranetutRigid
FinishForkrommet
Strømningshastighet12.0 gpm
Håndtakstypespaken
MaterialeStøpt messing
Montering Hole Center til Center4 "til 8-3 / 8" justerbar
MonteringstypeWall
Antall håndtak2
Antall hull2
ErstatningspatronMfr. Nr. 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF
Tut Lengde2.125 "
VentiltypeQuaturn (TM)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8675
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8481801030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKranetutFinishStrømningshastighetMaterialeMontering Hole Center til CenterErstatningspatronTut LengdePris
CHICAGO KRANER 886-CP Kranhendel 1/2 Fnpt 2 Støpt messing Ja | AC2QCB 2LYP2 886-CPSvingeForkrommet12.0 gpmStøpt messing4 "til 8-3 / 8" justerbarMfr. Nr. 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF5.625 "7 159 NOK
CHICAGO KRANER 897-CP Kranhendel 1/2 Fnpt 2 Støpt messing Ja | AC2QCC 2LYP8 897-CPRigidForkrommet12.0 gpmStøpt messing7-5 / 8 "til 8-3 / 8" JusterbarMfr. Nr. 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF5.75 "3 318 NOK
CHICAGO KRANER 305-VBRRCF Kranhendel 1/2 Fnpt 2 Støpt messing Ja | AC2YRD 2P946 305-VBRRCFSvingeForkrommet12.0 gpmStøpt messing4 "til 8-3 / 8" justerbarMfr. Nr. 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF2.375 "4 710 NOK
CHICAGO KRANER 897-RCF Kranhendel 1/2 Fnpt 2 Støpt messing Ja | AC2YRE 2P954 897-RCFRigidGrov krom12.0 gpmStøpt messing7-5 / 8 "til 8-3 / 8" JusterbarMfr. Nr. 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF5.75 "2 882 NOK
CHICAGO FAUCETS 445-ABCP Kranhendel Lav blystøpt messing Ja | AD2PKR 3TFH5 445-ABCPSvingePolert Chrome2.2 gpmMessing med lav blystøpe4 "til 8-3 / 8" justerbar-6"5 124 NOK
CHICAGO FAUCETS 897-MPRCF Vask Kran Spak 1/2 tomme Fnpt Vegg | AF9ALDER 29RR72 897-MPRCF-Grov krom12 GPM--Mfr. Nr. 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF5.75 "18 141 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO FAUCETS 305-RCF Kranhendel 1/2 Fnpt 2 Støpt messing Ja
3 287 NOK / enhet