APPROVED VENDOR Rørformede og halvrørsnagler

filtre

APPROVED VENDOR -

Halvrørsnagle

Semi-rørformede nagler er designet for å feste materialer sammen for industrielle applikasjoner. Disse hule naglene er ideelle for sammenføyning av myke eller harde materialer uten å forårsake skade på grunn av hevelse. Nittene er laget av stål, messing, aluminium eller rustfritt stål og har hullstørrelser opp til 0.266 tommer med et gripeområde på 0.043 til 0.505 tommer. De er utstyrt med ovale eller fagverkshoder. Velg mellom et bredt utvalg av semi-rørformede nagler, tilgjengelig i lengder på 3/32 til 5/8 tommer Raptor Supplies.

StilModellFinishGrip RangeHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCHullstørrelseNitte Dia.NittelengdePris (eks. mva)
ATFC0604-100Plain0.058 til 0.087 "0.147 "0.023 "Oval0.096 "3 / 32 "1 / 8 "368NOK
BTBC0404-100.Plain0.074 til 0.104 "0.109 "0.017 "Oval0.064 "1 / 16 "1 / 8 "194NOK
CTBC0816-100.Plain0.411 til 0.442 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "1 / 2 "358NOK
DTFC0810-50Plain0.223 til 0.254 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "5 / 16 "234NOK
E1HED5Plain0.192 til 0.223 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "9 / 32 "221NOK
FTFC0805-50Plain0.067 til 0.098 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "5 / 32 "208NOK
GTBC0807-100.Plain0.129 til 0.160 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "7 / 32 "219NOK
HTBC0806-100.Plain0.098 til 0.129 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "3 / 16 "211NOK
ITBC0805-100.Plain0.067 til 0.098 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "5 / 32 "213NOK
JTBC0607-100.Plain0.151 til 0.180 "0.147 "0.023 "Oval0.096 "3 / 32 "7 / 32 "200NOK
KTBC0605-100.Plain0.089 til 0.118 "0.147 "0.023 "Oval0.096 "3 / 32 "5 / 32 "204NOK
LTBC0406-100.Plain0.136 til 0.166 "0.109 "0.017 "Oval0.064 "1 / 16 "3 / 16 "196NOK
MTBC0403-100.Plain0.043 til 0.073 "0.109 "0.017 "Oval0.064 "1 / 16 "3 / 32 "201NOK
NTFC0607-100Plain0.151 til 0.180 "0.147 "0.023 "Oval0.096 "3 / 32 "7 / 32 "378NOK
OTFC0814-50Plain0.348 til 0.379 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "7 / 16 "239NOK
PTFC0605-100Plain0.089 til 0.118 "0.147 "0.023 "Oval0.096 "3 / 32 "5 / 32 "368NOK
QTFC0603-100Plain0.027 til 0.056 "0.147 "0.023 "Oval0.096 "3 / 32 "3 / 32 "317NOK
RTAC1614.1-50Plain0.255 til 0.317 "0.437 "0.078 "Oval0.266 "1 / 4 "7 / 16 "203NOK
STAC1216.1-100Plain0.370 til 0.410 "0.375 "0.06 "truss0.201 "3 / 16 "1 / 2 "344NOK
TTAC1214.1-100Plain0.307 til 0.347 "0.375 "0.06 "truss0.201 "3 / 16 "7 / 16 "314NOK
UTAC1210.1-100Plain0.182 til 0.222 "0.375 "0.06 "truss0.201 "3 / 16 "5 / 16 "317NOK
VTAC1208.1-100Plain0.120 til 0.160 "0.375 "0.06 "truss0.201 "3 / 16 "1 / 4 "297NOK
WTAC0916.1-100Plain0.400 til 0.430 "0.312 "0.04 "truss0.156 "9 / 64 "1 / 2 "317NOK
XTAC0812-100Plain0.286 til 0.317 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "3 / 8 "208NOK
YTAC1620-50Plain0.443 til 0.505 "0.437 "0.078 "Oval0.266 "1 / 4 "5 / 8 "231NOK
APPROVED VENDOR -

Rørnagel

StilModellGrip RangeNittelengdePris (eks. mva)
ABSCN04-1000.110 til 0.179 "1 / 4 "269NOK
BBSCN06-1000.235 til 0.304 "3 / 8 "308NOK
CBSCN07-1000.297 til 0.366 "7 / 16 "56NOK
DBSCN08-1000.360 til 0.429 "1 / 2 "285NOK
APPROVED VENDOR -

Halvrørsnagle 3/16 X 1/4 tommer, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
1HEE8AA9XCY245NOK
APPROVED VENDOR -

Halvrørsnagle 1/4 X 5/8 tommer, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
1HEG2AA9XDL287NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?