Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR BSCN08-100 Tubular Rivet, 100PK | AE9PML 6LB91

APPROVED VENDOR BSCN08-100 Rørnagle, 100PK

På lager
Vare: AE9PML Modell: BSCN08-100Kryssreferanse: 6LB91
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
285NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørnagel
FinishNikkel
Grip Range0.360 til 0.429 "
Hodevinkel150 grader
Hode Dia.0.313 "
Hodehøyde0.04 "
hode~~POS=TRUNCforsenket
Hulldybde5 / 32 "
Hullstørrelse0.156 "
Nitte Dia.9 / 64 "
Nittelengde1 / 2 "
NittematerialeForniklet Mild stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8308206000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR BSCN08-100 Rørnagle, 100PK
285NOK /pakke