Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR BSCN06-100 Tubular Rivet, 100PK | AE9PMJ 6LB89

APPROVED VENDOR BSCN06-100 Rørnagle, 100PK

På lager
Vare: AE9PMJ Modell: BSCN06-100Kryssreferanse: 6LB89
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
308NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørnagel
FinishNikkel
Grip Range0.235 til 0.304 "
Hodevinkel150 grader
Hode Dia.0.313 "
Hodehøyde0.04 "
hode~~POS=TRUNCforsenket
Hulldybde5 / 32 "
Hullstørrelse0.156 "
Nitte Dia.9 / 64 "
Nittelengde3 / 8 "
NittematerialeForniklet Mild stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8308206000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR BSCN06-100 Rørnagle, 100PK
308NOK /pakke