APPROVED VENDOR Transporttrommer

filtre

APPROVED VENDOR -

Transporttrommel av stål

StilModellPris (eks. mva)
A17855M3 266NOK
B17855R3 147NOK
CB15BR12 17855W2 419NOK
APPROVED VENDOR -

Stålbergingstrommel

StilModellMålerInne i Dia.LastekapasitetUtenfor Dia.Total høydeVolumPris (eks. mva)
A820YM1214 "8 gal-16 "8 gal.2 203NOK
B3780EY1818.25 "-20 "29.25 "30 gal.2 507NOK
CS30 BR18 14462R1818.25 "30 gal-29 "30 gal.2 836NOK
D2616P18--26 "39 "85 gal.5 128NOK
APPROVED VENDOR -

Fibertrommel

StilModellLukk TypeInne i Dia.Utenfor Dia.Total høydeVolumPris (eks. mva)
A17864-11.625 "11.625 "8.75 "5 gal.362NOK
B7978--15.5 "20.13 "16.5 gal.633NOK
C10090-14.5 "14.5 "16.25 "15 gal.447NOK
D17865-12.25 "11.625 "16.25 "10 gal.344NOK
E10091-14.75 "14.5 "32 "30 gal.898NOK
F7979--15.5 "28.5 "24 gal.768NOK
G17862Boltring18.5 "18.5 "27 "30 gal.1 476NOK
H17861Leverlock-ring-15.5 "18.5 "15 gal.741NOK
APPROVED VENDOR -

HDPE transporttrommel

StilModellLukk TypeFARGEUtenfor Dia.Total høydeVolumPris (eks. mva)
A65104BoltringBlå23.75 "37.75 "55 gal.2 751NOK
BOT15LBoltringBlå15 "27.75 "15 gal.1 306NOK
C18088BLLeverlock-ringSvart17.75 "20.625 "20 gal.2 282NOK
D18087-1BLeverlock-ringBlå16.75 "31.625 "30 gal.2 436NOK
E135451BLeverlock-ringBlå21.25 "36.125 "55 gal.4 063NOK
F18088BLeverlock-ringBlå17.75 "20.625 "20 gal.2 096NOK
APPROVED VENDOR -

Trommel Poly / stål tommer 55 Gal

ModellSakPris (eks. mva)
28092AF3PFZ9 330 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?