EDWARDS SIGNALING Tårn lysekkolodd nivåer

filtre

DAYTON -

Tårn lysekkolodd nivåer

Dayton Tower lysekkoloddlag avgir en høy lyd for å fange oppmerksomhet rundt tårnlysmontasjer. De er ideelle for å fungere som nødsummer, som støtter både kontinuerlige og pulserende driftsmoduser rundt fabrikkgulvene og påkaller oppmerksomhet. Disse lagene har NEMA 1, 2, 3, 3R, 4 og 4X-klassifisert polykarbonathus for et trygt kabinett og brukes med Dayton 30XT48, 30XT49, 30XT50, 30XT51 og 30XT52 fester og baser. Velg mellom 24VAC/DC og 110VAC lydnivåer, tilgjengelig på Raptor Supplies.

StilModellNEMA-vurderingVurderingSpenningPris (eks. mva)
A30XT471, 2, 3, 3R, 4, 4XIP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X110602NOK
A30XT461, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13IP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 1324 VAC/DC610NOK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Tårn lysekkolodd nivåer

StilModellFARGEPris (eks. mva)
AXVUC9SSvart3 053NOK
BXVUC9SQSølv2 316NOK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Beacon hørbar lyd

StilModellNåværende tegnetLydnivåSpenningWattsPris (eks. mva)
AXVBC9B0.02A90 dB12 - 48 VDC0.24 til 0.963 532NOK
AXVBC9M0.05A75 til 90 dB120-230 VAC6 til 11.55 761NOK
StilModellPris (eks. mva)
ASL7-AP120-M2 346NOK
ASL7-AP230-E1 540NOK
RFQ
ASL7-AP24-E1 743NOK
ASL7-AP2301 371NOK
RFQ
ASL7-AP1201 573NOK
ASL7-AP230-M2 068NOK
RFQ
ASL7-AP241 576NOK
ASL7-AP120-E1 734NOK
ASL7-AP24-M2 402NOK
EATON -

StackLight akustiske moduler

StilModellPris (eks. mva)
ASL4-AP1201 491NOK
ASL4-AP241 508NOK
BSL4-AP2301 308NOK
RFQ
WERMA -

Tårn lysekkolodd nivåer

StilModellSakPris (eks. mva)
A64580075ekkolodd923NOK
B63580075ekkolodd963NOK
C63571075ekkolodd1 413NOK
D64587075ekkolodd1 149NOK
E63570075ekkolodd916NOK
F63581075ekkolodd1 442NOK
G64584055ekkolodd5 351NOK
G64581055ekkolodd2 262NOK
A64585055Tower Light Sounder Tier1 777NOK
WERMA -

Tårnlysekkolodd, 115VAC, 85 Db, 70 mm diameter, polykarbonat, svart

ModellSakPris (eks. mva)
64580077CH6KPH1 095 NOK
DAYTON -

Beacon 56mm Audible Sounder 0.15 A.

ModellSakPris (eks. mva)
26ZT19AB8TDN590NOK
FEDERAL SIGNAL -

Tower Light Sounder Tier, 120VAC, 80 dB lydnivå, kontinuerlig/puls, 1, 100 mm Dia.

ModellSakPris (eks. mva)
LSH-120CP4YEH3 037 NOK
GRAINGER -

Tower Light Sounder Tier, 24VAC/DC, kontinuerlig, 4, 55 mm Dia, Svart

ModellSakPris (eks. mva)
6JZG7CQ4YXX379NOK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Pulssignal-stemmemodul, 24V AC/Dc, 86 Db lydnivå, Ip 54, 60 mm Dia, Svart

ModellSakPris (eks. mva)
XVUC9VPCU2EFB1 817 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?