Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 26ZT19 Beacon 56mm hørbar ekkolodd 0.15 A | AB8TDN

DAYTON 26ZT19 Beacon 56 mm hørbar ekkolodd 0.15 A

På lager
Vare: AB8TDN Modell: 26ZT19
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
590NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeacon hørbar lyd, 56 mm
FARGESvart
Nåværende tegnet0.15A
Diameter2 1 / 5 "
Høyde1 3 / 5 "
Housing Materialpolykarbonat
NEMA-vurderingIP 40
Drifts Temp.-15 grader til 40 grader C
VurderingIP 40
Lydnivå100 dB
Spenning24
Watts3.6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8531800040
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 26ZT19 Beacon 56 mm hørbar ekkolodd 0.15 A
590NOK / enhet