Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC XVBC9M Beacon 70mm hørbar ekkolodd 0.05 A | AG7EVQ 6HM53

SCHNEIDER ELECTRIC XVBC9M Beacon 70 mm hørbar ekkolodd 0.05 A

På lager
Vare: AG7EVQ Modell: XVBC9MKryssreferanse: 6HM53
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
5 761 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeacon hørbar lyd, 70 mm
FARGESvart
Nåværende tegnet0.05A
Diameter2.75 "
Høyde2.5 "
Housing MaterialABS + polykarbonat
NEMA-vurdering12
Drifts Temp.-13 til 122 grader F
VurderingNEMA 12, IP65
Lydnivå75 til 90 dB
Spenning120-230 VAC
Watts6 til 11.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8531800040

Produktvarianter

ProduktModellNåværende tegnetLydnivåSpenningWattsPris
SCHNEIDER ELECTRIC XVBC9B Beacon 70mm hørbar ekkolodd 0.02 A | AG7EVP 6HM52 XVBC9B0.02A90 dB12 - 48 VDC0.24 til 0.963 532 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVBC9M Beacon 70 mm hørbar ekkolodd 0.05 A
5 761 NOK / enhet