STARRETT Tykkelse Gages

Inkluderer et komplett utvalg av Starrett-tykkelsesmålere, for eksempel urskive, digitale og koniske / trådtykkelsesmålere, i forskjellige dybder, materialer og oppløsninger

filtre

STARRETT -

Tykkelsesmålere

Starrett tykkelsesmålere brukes av ingeniører og maskinister for å måle spaltebredder ved å sette inn målere i et gap. Disse målerne har en herdet stålkonstruksjon for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. De gir en oppløsning på opptil 0.001 tommer og kan brukes til å justere tennplugger / ventilløftere / fordelerpunkter, sjekke lagerklaringer og girringer / pinner / montering av stempler.

StilModellOmrådePris (eks. mva)
A572A0.0015 til 0.035 "1 877NOK
B667-1 1 / 20.0015 "73NOK
C172E0.002 til 0.015 "1 667NOK
B667-2 1 / 20.0025 "73NOK
B667-240.024 "54NOK
B667-270.027 "54NOK
B667-280.028 "53NOK
B667-290.029 "53NOK
STARRETT -

Tykkelsesmålere

StilModellOmrådePris (eks. mva)
A667-1/20.0005 "326NOK
A667-10.001 "111NOK
B172A0.0015 til 0.015 "836NOK
C66T0.0015 til 0.025 "1 605NOK
D660.0015 til 0.025 "1 423NOK
E4670.0015 til 0.2 "2 192NOK
A667-20.002 "73NOK
A667-30.003 "76NOK
A667-40.004 "58NOK
A667-50.005 "59NOK
A667-60.006 "58NOK
A667-70.007 "57NOK
A667-80.008 "58NOK
A667-90.009 "50NOK
A667-100.01 "50NOK
A667-110.011 "48NOK
A667-120.012 "50NOK
A667-130.013 "50NOK
A667-140.014 "50NOK
A667-150.015 "50NOK
A667-160.016 "50NOK
A667-170.017 "50NOK
A667-180.018 "51NOK
A667-190.019 "50NOK
A667-200.02 "50NOK
STARRETT -

Tykkelse Gages

StilModellPris (eks. mva)
A666-11736NOK
A666-16729NOK
B172AT847NOK
A666-13711NOK
STARRETT -

Skivetykkelsesmålere

StilModellOmrådeoppløsningHalsdybdePris (eks. mva)
A1015A0 til 0.5 "0.0005 "2.5 "6 897NOK
B1015B-40 til 1 "0.001 "4"-
RFQ
STARRETT -

Tykkelse Gages

StilModellPris (eks. mva)
A666-7847NOK
B666-15793NOK
C666-17715NOK
D666-10739NOK
E666-6860NOK
F666-1/25 902NOK
G66B1 615NOK
H666M-10991NOK
C666-9791NOK
C666-25822NOK
I666M-41 272NOK
STARRETT -

Ingeniører Taper Wire Thickness Gage

ModellSakPris (eks. mva)
245AD6XEB3 726 NOK
STARRETT -

Tykkelse Gage lager 1 rett blad

ModellSakPris (eks. mva)
666-1AC4HJJ2 098 NOK
STARRETT -

Digital tykkelse Gage 0-0.500 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
765AAC8NEF2 029 NOK
STARRETT -

Tykkelse Gage Holder Double End

ModellSakPris (eks. mva)
806DAE6MXM757NOK
STARRETT -

Tykkelse Gage Stock 32 Rette blader

ModellSakPris (eks. mva)
S667AAC4HJH1 859 NOK
STARRETT -

Dialindikator Pocket Gage 0 Til 0.375 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
1010ZAC4GZZ7 213 NOK
STARRETT -

Tykkelse Gage Holder Single End

ModellSakPris (eks. mva)
806AE6MXL633NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?