EXTECH Turteller

filtre

StilModellNøyaktighetMinneRPM-rekkeviddePris (eks. mva)
ARPM10-NIST+ /-0.05%Min / Maks / Siste10 til 99,999 (Ikke kontakt), 0.5 til 20,000 (Kontakt)7 594NOK
ARPM10+/- 0.05% +1 sifferLagrer siste, maksimale og minimumsverdier10 til 99,999 (Ikke-kontakt) / 0.5 til 20,000 (Kontakt)5 406NOK
EXTECH -

Laserturteller

StilModellNøyaktighetKalibreringssertifikatMinneRPM-rekkeviddetypenPris (eks. mva)
A461995-NIST+ /-0.05%NISTMin / Maks / Siste10 til 99,999 (Ikke-kontakt) / 0.5 til 20,000 (Kontakt)Kontakt og ikke-kontakt5 693NOK
B461920+ /-0.05%ValgfrittSiste / Min / Maks2 til 99,999kontaktløs2 293NOK
A4619950.05%-Innebygd, lagrer både maksimums- og minimumsverdier10 til 99,999 (Ikke-kontakt) / 0.5 til 20,000 (Kontakt)Kontakt og ikke-kontakt4 819NOK
EXTECH -

turteller

StilModellNøyaktighetViseMinneRPM-rekkeviddeSpeedHastighetertypenPris (eks. mva)
ARPM33-NIST-Bakbelyst LCD-skjerm10 datasett-0 til 2000 M / min--5 786NOK
BRPM10-NISTL-------5 896NOK
B461825-NIST-------5 994NOK
C461825-------5 096NOK
B461950-NIST-------3 283NOK
B461895-NIST-------4 888NOK
DRPM250W-------1 494NOK
E461893-------2 377NOK
F461895+/- (0.05% rdg + 1d)99,999 telle LCDSiste / Min / Maks5-99,999 (Foto), 0.5-19,999 (Kontakt)---3 766NOK
G461891+ /-0.05%5-sifret LCDInnebygd, lagrer både maksimums- og minimumsverdier0.5 til 20,000-0.2 til 6560 fpm-3 007NOK
G461891-NIST+ /-0.05%5-sifret LCDMin / Maks / Siste0.5 til 20,0000.05 til 1999.9 M / min0.2 til 6560 fpmKontakt4 068NOK
ARPM33+/- 0.05% +1 sifferBakbelyst LCD-skjerm10 datasett2 til 99,999 2 (Foto), 20,000 til XNUMX XNUMX (Kontakt)0 til 2000 M / min0 til 6560 fpmKontakt og ikke-kontakt3 284NOK
EXTECH -

Minikonturturteller

ModellSakPris (eks. mva)
461750AF4CNK2 660 NOK
EXTECH -

Mini Laser Photo Turteller / teller

ModellSakPris (eks. mva)
461920-NISTAF2CXN3 475 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?