Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 461920 Mini Laser Foto Turteller Berøringsfri | AB3LCC 1TZP5

EXTECH 461920 Mini Laser Foto Turteller Berøringsfri

På lager
Vare: AB3LCC Modell: 461920Kryssreferanse: 1TZP5
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
2 293 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLaserturteller
Nøyaktighet+ /-0.05%
KalibreringssertifikatValgfritt
Vise5-sifret LCD
IndikatorPå mål
LyskildeLaser
MinneSiste / Min / Maks
oppløsning0.1 RPM
RPM-rekkevidde2 til 99,999
typenkontaktløs
Arbeidsvinkel+/- 45 grader
Arbeidsavstand20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode9029204080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetKalibreringssertifikatMinneRPM-rekkeviddetypenPris
EXTECH 461995 Turteller Laser | AB2YZH 1PX61 4619950.05%-Innebygd, lagrer både maksimums- og minimumsverdier10 til 99,999 (Ikke-kontakt) / 0.5 til 20,000 (Kontakt)Kontakt og ikke-kontakt4 819 NOK
EXTECH 461995-NIST Laserturteller kontakt og ikke-kontakt | AC2DJY 2HZB9 461995-NIST+ /-0.05%NISTMin / Maks / Siste10 til 99,999 (Ikke-kontakt) / 0.5 til 20,000 (Kontakt)Kontakt og ikke-kontakt5 795 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 461920 Mini Laser Foto Turteller Berøringsfri
2 293 NOK / enhet