Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 461995 Turteller Laser | AB2YZH 1PX61

EXTECH 461995 Turteller Laser

På lager
Vare: AB2YZH Modell: 461995Kryssreferanse: 1PX61
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
4 819 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLaserturteller
Nøyaktighet0.05%
Vise5-sifret LCD
LyskildeLaser
MinneInnebygd, lagrer både maksimums- og minimumsverdier
RPM-rekkevidde10 til 99,999 (Ikke-kontakt) / 0.5 til 20,000 (Kontakt)
Hastigheter0.2 til 6560 fpm
typenKontakt og ikke-kontakt
ArbeidsavstandOpptil 78 tommer.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode9029204080
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetKalibreringssertifikatMinneRPM-rekkeviddetypenPris
EXTECH 461920 Mini Laser Foto Turteller Berøringsfri | AB3LCC 1TZP5 461920+ /-0.05%ValgfrittSiste / Min / Maks2 til 99,999kontaktløs2 293 NOK
EXTECH 461995-NIST Laserturteller kontakt og ikke-kontakt | AC2DJY 2HZB9 461995-NIST+ /-0.05%NISTMin / Maks / Siste10 til 99,999 (Ikke-kontakt) / 0.5 til 20,000 (Kontakt)Kontakt og ikke-kontakt5 795 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 461995 Turteller Laser
4 819 NOK / enhet