DAYTON Grensebrytere, kroppsdesign i miniatyrstil


filtre
Aktuatorlengde: 38.5mm , forsterkere: 10 , Kontakt skjema: SPDT , IP-vurdering: 65 , NEMA-vurdering: 1,12,13 , Driftstemp. Område: -14 grader til 158 grader F , Rullemateriale: nylon , Reise: Maksimum før reise ikke relevant, minimum over reise ikke relevant , Spenningsvurdering: 300 AC / DC , Bredde: 1.12 "
StilModellRulle Dia.AktuatorplasseringAktuatorstilRullebreddeDybdeElektrisk forbindelseHøydeBevegelsePris (eks. mva)
A
12T962
-GodWobble Stick-1.01 "Skrueterminaler6.87 "Omnidirectional356NOK
B
12T961
-SideRoterende spakarm-1.87 "Skrueterminaler4.92 "Vertikal368NOK
C
12T957
-Godplunger-1.01 "Skrueterminaler3.99 "Vertikal307NOK
D
12T960
-SideRoterende spakarm-1.81 "Skrueterminaler4.57 "Vertikal599NOK
E
12T958
12.7mmGodplunger3.8mm1.01 "Skrueterminaler4.42 "Vertikal307NOK
F
12T959
18mmSideRoterende spakarm6.3mm1.6 "3 fot kabel4.96 "Vertikal307NOK

Grensebrytere, kroppsdesign i miniatyrstil

Dayton kompakte grensebrytere er egnet for å oppdage tilstedeværelse eller fravær av gjenstander i industrielle applikasjoner, inkludert emballasje, materialhåndteringstransportører, industrielle dørheiser og komprimatorer. Disse enhetene har en kompakt design med høy mekanisk styrke for drift i robuste miljøer og har robust aluminiumskonstruksjon for oljetett, vanntett og støvtett for maksimal sikkerhet. De er videre integrert med snap action 1 NO - 1 NC kontakter som øyeblikkelig oppretter / bryter den elektriske forbindelsen når aktuatoren kommer i kontakt med et objekt (mål). Velg fra et bredt utvalg av disse grensebryterne, tilgjengelig i høyder fra 3.99 til 6.87 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?