Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 12T959 Kompakt grensebryter sideaktuator Spdt | AA4LPQ

DAYTON 12T959 Kompakt grensebryter sideaktuator Spdt

På lager
Vare: AA4LPQ Modell: 12T959

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
307NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt endebryter
AktuatorplasseringSide
AktuatorstilRoterende spakarm
amps10
Kontakt skjemaSPDT
Dybde1.6 "
Elektrisk forbindelse3 fot kabel
Høyde4.96 "
IP Rating65
BevegelseVertikal
NEMA-vurdering1,12,13
Driftsstyrke25.5 tommer. Oz.
Driftstemp. Område-14 grader til 158 grader F
Rulle Dia.18mm
Rullematerialenylon
Rullebredde6.3mm
Reise~~POS=TRUNCMaksimum før reise ikke relevant, minimum over reise ikke relevant
Spenningsverdier300 AC / DC
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536509055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRulle Dia.AktuatorplasseringAktuatorstilRullebreddeDybdeElektrisk forbindelseHøydeBevegelsePris
DAYTON 12T957 Kompakt grensebryter toppaktuator Spdt | AA4LPN 12T957-Godplunger-1.01 "Skrueterminaler3.99 "Vertikal307NOK
DAYTON 12T958 Kompakt grensebryter toppaktuator Spdt | AA4LPP 12T95812.7mmGodplunger3.8mm1.01 "Skrueterminaler4.42 "Vertikal307NOK
DAYTON 12T960 Kompakt grensebryter sideaktuator Spdt | AA4LPR 12T960-SideRoterende spakarm-1.81 "Skrueterminaler4.57 "Vertikal599NOK
DAYTON 12T961 Kompakt grensebryter sideaktuator Spdt | AA4LPT 12T961-SideRoterende spakarm-1.87 "Skrueterminaler4.92 "Vertikal368NOK
DAYTON 12T962 Kompakt grensebryter Toppaktuator Spdt | AA4LPU 12T962-GodWobble Stick-1.01 "Skrueterminaler6.87 "Omnidirectional356NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 12T959 Kompakt grensebryter sideaktuator Spdt
307NOK / enhet