Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH RPM10-NIST Turteller Plus Ir Termometer Nist | AC2DJZ 2HZC1

EXTECH RPM10-NIST Tachometer Plus Ir Termometer Nist

På lager
Vare: AC2DJZ Modell: RPM10-NISTKryssreferanse: 2HZC1
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
7 594 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTurteller med infrarødt termometer
Nøyaktighet+ /-0.05%
KalibreringssertifikatNIST
Vise5-sifret LCD
IndikatorPå mål
Lyskildegløde~~POS=TRUNC
MinneMin / Maks / Siste
oppløsning0.1 RPM
RPM-rekkevidde10 til 99,999 (Ikke kontakt), 0.5 til 20,000 (Kontakt)
Speed0.05 til 1999.9 M / min
Hastigheter0.2 til 6560 fpm
Temperaturområde-4 grader til 600 grader F (-20 grader til 315 grader C)
typenKontakt og ikke-kontakt
ArbeidsavstandOpptil 78 tommer.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)28.58
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9029204080
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetMinneRPM-rekkeviddePris
EXTECH RPM10 Turteller uten kontakt | AD7TGV 4GE84 RPM10+/- 0.05% +1 sifferLagrer siste, maksimale og minimumsverdier10 til 99,999 (Ikke-kontakt) / 0.5 til 20,000 (Kontakt)5 052 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH RPM10-NIST Tachometer Plus Ir Termometer Nist
7 594 NOK / enhet