Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 461891-NIST Turteller Kontakt Nist | AC2DJX 2HZB8

EXTECH 461891-NIST Turteller Kontakt Nist

På lager
Vare: AC2DJX Modell: 461891-NISTKryssreferanse: 2HZB8
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
4 068 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakturteller
Nøyaktighet+ /-0.05%
KalibreringssertifikatNIST
Vise5-sifret LCD
MinneMin / Maks / Siste
oppløsning0.1 RPM
RPM-rekkevidde0.5 til 20,000
Speed0.05 til 1999.9 M / min
Hastigheter0.2 til 6560 fpm
typenKontakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)26.04
Skipets lengde (cm)13.65
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9029204080
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetViseMinneRPM-rekkeviddeSpeedHastighetertypenPris
EXTECH 461891 Turteller Kontakt | AB2YZG 1PX59 461891+ /-0.05%5-sifret LCDInnebygd, lagrer både maksimums- og minimumsverdier0.5 til 20,000-0.2 til 6560 fpm-3 007 NOK
EXTECH RPM33 Kombinasjonsfoto/kontakt turteller | AD4CPU 41D940 RPM33+/- 0.05% +1 sifferBakbelyst LCD-skjerm10 datasett2 til 99,999 2 (Foto), 20,000 til XNUMX XNUMX (Kontakt)0 til 2000 M / min0 til 6560 fpmKontakt og ikke-kontakt3 284 NOK
EXTECH 461895 Turteller 5-99999 Foto / 0.5-19999 | AF4CLH 8PMK7 461895+/- (0.05% rdg + 1d)99,999 telle LCDSiste / Min / Maks5-99,999 (Foto), 0.5-19,999 (Kontakt)---3 766 NOK
EXTECH RPM33-NIST Turteller 2 - 20000 Rpm | AG6QGX 41D941 RPM33-NIST-Bakbelyst LCD-skjerm10 datasett-0 til 2000 M / min--5 786 NOK
EXTECH RPM10-NISTL Rpm10 med begrenset nist til ingen Ir-funksjon | CP4VRJ 22DC86 RPM10-NISTL-------5 896 NOK
EXTECH 461825-NIST Strobe/Tach med Nist 461825 | CP4VRK 22DC91 461825-NIST-------5 994 NOK
EXTECH 461825 Stroboskop/Tachometer | CP4VRL 22DC88 461825-------5 096 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 461891-NIST Turteller Kontakt Nist
4 068 NOK / enhet