LITTLE GIANT PUMPS Senkbare sumppumper

Little Giant nedsenkbare sumppumper drenerer vann fra kjellersump og arbeider helt under vann, i bunnen av sumpen. Disse pumpene er nedsenket i vann for å kjøle ned pumpemotorer og forhindre at de overopphetes, og dermed forlenge levetiden.

filtre

Little Giant nedsenkbare sumppumper er ideelle for å pumpe vann ut fra kjellerbrønner, krypkjeller og områder som er utsatt for overflødig fuktighet.
LITTLE GIANT PUMPS -

Sump pumper

StilModellPris (eks. mva)
A5061253 975NOK
B5068013 501NOK
C50907313 580NOK
D5062743 594NOK
A5062674 025NOK
E5068585 024NOK
C50907916 970NOK
F5057023 298NOK
G5061713 792NOK
B5068023 611NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

10EC -serie sumppumper

Little Giant 10EC Series sumppumper drenerer ut overflødig vann for å forhindre oversvømmelse i kjellere. De tilbyr også kontinuerlig drift ved avvanning, fjerning av avløpsvann og vannoverføring. De har en kraftig støpejernskonstruksjon for bearbeidbarhet, slitestyrke og vibrasjonsdemping. Disse CSA-listede, energisparende pumpene har permanente delte kondensatormotorer med termisk overbelastningsbeskyttelse for jevn akselerasjon.

StilModellPris (eks. mva)
A5108005 420NOK
RFQ
A5108015 053NOK
RFQ
B5108025 604NOK
RFQ
C5108515 558NOK
RFQ
C5108545 925NOK
RFQ
C5108525 948NOK
RFQ
D5108505 742NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Sump pumper, 1/3 HP motor, automatisk drift

Little Giant sumppumper er egnet for å fjerne oppsamlet avløpsvann fra et sumpbasseng plassert i kjellere. Disse enhetene har 1/3 HK motorer med termisk overbelastningsbeskyttelse for å forhindre overoppheting av pumpen, korrosjonssikker polypropylen volutt og justerbar "snap-action" flottørbryter aktivator for automatisk av/på drift på 7 til 10 og 2 til 5 tommer (høy / lav) ) henholdsvis vannstand. Alle pumper er i samsvar med UL- og CSA-standarder og har støpejernshus med beskyttende epoksybelegg for utmerket korrosjonsbestandighet.

StilModellPris (eks. mva)
A5471512 985NOK
RFQ
B149406555 053NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Senkbare sumppumper

StilModellSakGPM for vann @ 5 ft av HeadampsBasismaterialeHøydeHPMaks. Dia. TørrstofferMaks. HodePris (eks. mva)
A506271Senkbar pumpe469polypropylen7.25 "1/31 / 8 "18 ft.3 432NOK
B506158Senkbar pumpe469polypropylen6"1/31 / 8 "18 ft.3 008NOK
C506600Senkbar pumpe, høy temperatur5010.1Ryton10.875 "1/31 / 2 "20 ft.8 051NOK
D511710Sump pumpe678polypropylen11.156 "1/21 / 2 "30 ft.11 379NOK
E6-CIA-MLSump Pump 6-CIA-ML 115V 1/3 HK-9polypropylen7.25 "1/31 / 8 "18 ft.3 240NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Sumppumpe, 1/3 HK, 50 GPM strømningshastighet ved 10 fot av hodet, 10 fot ledning

ModellSakPris (eks. mva)
506803CJ3PCA3 923 NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Sumppumpe, 1/3 HK, 50 GPM strømningshastighet ved 10 fot av hodet, 20 fot ledning

ModellSakPris (eks. mva)
506804CJ3PBX4 115 NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Sumppumpe, 1/3 HK, 1 1/2 tommer NPT, støpejernskropp

ModellSakPris (eks. mva)
506266CJ6UHC4 809 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Pumpe med to formål, 1/15 hk, ledning 6 fot lengde

ModellSakPris (eks. mva)
503203BR9MAU3 875 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Hydroponisk pumpe, automatisk, 200 Gph

ModellSakPris (eks. mva)
550523BP9CPA1 689 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Hydroponisk sirkulasjonspumpe, 325 GPH strømning

ModellSakPris (eks. mva)
527002BP9CNT2 053 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Bassengdekselpumpe, 1/200 hk, 115V, ledning 18 fot lengde

ModellSakPris (eks. mva)
500500BR9MAZ1 999 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Brukspumpe, nedsenkbar, 230V, 1/40 HK

ModellSakPris (eks. mva)
518438CJ6UHB3 238 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Sumppumpe, 1/3 Hk, 115 V, Manuell

ModellSakPris (eks. mva)
506257CV8PJA-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Sumppumpe, 1/4 hk, 115 V

ModellSakPris (eks. mva)
505703CV8PHV-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Sumppumpe, 1/3 Hk, 115 V, 60 Hz

ModellSakPris (eks. mva)
506251CV8PJU-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Sumppumpe, 1/3 hk, 115 V, 60 Hz, 10 fot ledning

ModellSakPris (eks. mva)
506255CV8PJQ-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Sumppumpe, 1/3 Hk, 115 V, 60 Hz

ModellSakPris (eks. mva)
506254CV8PJT-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Sumppumpe, 1/3 hk, 115 V, 60 Hz, 30 fot ledning

ModellSakPris (eks. mva)
506256CV8PJR-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Sumppumpe, 1/3 Hk, 115 V, Polypropylen

ModellSakPris (eks. mva)
506808CV8PJB-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Sumppumpe, 1/3 hk, 115 V, integrert membran

ModellSakPris (eks. mva)
506357CV8PHZ-
RFQ

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke faktorer bør brukere vurdere når de velger Little Giant sump pumper?

  • Størrelse på kumgropen
  • Volum vann som krever pumping
  • Type utslippsalternativ nødvendig.
  • Pumpens hestekrefter
  • Strømningsrater

Hvordan installere og vedlikeholde disse nedsenkbare sumppumpene?

For installasjon, plasser pumpen inne i kumgropen og koble den til et utløpsrør eller en slange. For å sikre optimal ytelse, anbefales det å utføre regelmessig vedlikehold som å rengjøre pumpen og inspisere utløpsrøret for tegn på blokkering eller lekkasjer. I tillegg er det avgjørende å overvåke pumpens drift for å bekrefte at den fungerer som den skal og ikke produserer uvanlige lyder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?