BALDOR MOTOR Senkbare sumppumper

Inkluderer en- og trefase nedsenkbare støpejernspumper med mekaniske tetninger med keramisk karbon i karbon, to NC-termostater, to fuktighetsfølende sonder og rustfrie stålaksler. Egnet for applikasjoner i luftere, slurrypumper og blandere

filtre

StilModellampsBase TypeFrameAntall polerProduksjonTotal lengdeSpenningPris (eks. mva)
ASUM73006-440.7 AIngen montering320TY630.000 hk43.12 "460 V318 710NOK
ASUM74004-451.7 AIngen montering250TY440.000 hk37.34 "460 V280 108NOK
ASUM75004-464.3 AIngen montering320TY450.000 hk43.12 "460 V327 801NOK
ASUM75004SM-464.3 AIngen montering320TY450.000 hk42.5 "460 V327 801NOK
ASUM75006-465.9 AIngen montering320TY650.000 hk43.12 "460 V355 478NOK
ASUM76004-474.9 AIngen montering320TY460.000 hk43.12 "460 V419 251NOK
ASUM73004-479.8 A @ 230 V 39.9 A @ 460 VIngen montering250TY430.000 hk37.34 "230 V 460 V.206 899NOK
ASUM77506-490.9 ARigid360TY675.000 hk-460 V555 772NOK
ASUM77504-491.3 AIngen montering320TY475.000 hk43.12 "460 V543 542NOK
StilModellampsBase TypeFrameAntall polerProduksjonTotal lengdeSpenningPris (eks. mva)
ASUL50104SM16.2 A @ 115 V 8.1 A @ 230 VRigid180TY41.000 hk25.94 "115 V 230 V.80 236NOK
ASUL50106SM17.2 A @ 115 V 8.6 A @ 230 VIngen montering180TY61.000 hk28 "230 V 115 V.84 336NOK
ASUL50204SM28.8 A @ 115 V 14.4 A @ 230 VIngen montering180TY42.000 hk28 "230 V 115 V.89 836NOK
ASUL5050430.0 AIngen montering180TY45.000 hk31.69 "230 V150 124NOK
ASUL5030440.0 A @ 115 V 20.0 A @ 230 VIngen montering180TY43.000 hk28 "115 V 230 V.114 355NOK
ASUL50306SM42.0 A @ 115 V 21.0 A @ 230 VIngen montering210TY63.000 hk32.41 "115 V 230 V.137 164NOK
StilModellSpenningampsBase TypePliktvurderingFrameAntall polerProduksjonTotal lengdePris (eks. mva)
ASUM70204SM-8200 V 400 V.6.7 A @ 200 V 3.3 A @ 400 VIngen montering15 MIN180TY42.000 hk28 "69 830NOK
ASUM70504-8200 V 400 V.16.1 A @ 200 V 8.1 A @ 400 VIngen montering15 MIN180TY45.000 hk26.66 "74 256NOK
ASUM71006-4230 V 460 V.28.8 A @ 230 V 14.4 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY610.000 hk33.82 "137 376NOK
ASUM71504230 V 460 V.40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY415.000 hk33.82 "131 040NOK
ASUM72004-4230 V 460 V.52.4 A @ 230 V 26.2 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY420.000 hk33.82 "155 174NOK
ASUM72006-4230 V 460 V.54.8 A @ 230 V 27.4 A @ 460 VIngen montering15 MIN250TY620.000 hk37.34 "204 691NOK
ASUM72504SM-4230 V 460 V.64.2 A @ 230 V 32.1 A @ 460 VIngen montering15 MIN250TY425.000 hk37.06 "191 548NOK
ASUM72506-4230 V 460 V.70.4 A @ 230 V 35.2 A @ 460 VIngen montering15 MIN250TY625.000 hk37.34 "265 593NOK
ASUM20754230 V 460 V.20.8 A @ 230 V 10.4 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY47.500 hk33.82 "70 406NOK
ASUM21004230 V 460 V.26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY410.000 hk33.82 "82 118NOK
ASUM21504230 V 460 V.40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY415.000 hk33.82 "106 492NOK
ASUM70154SM230 V 460 V.4.6 A @ 230 V 2.3 A @ 460 VIngen montering15 MIN180TY41.500 hk28 "68 323NOK
ASUM70504-4230 V 460 V.14.0 A @ 230 V 7.0 A @ 460 VIngen montering15 MIN180TY45.000 hk26.66 "74 256NOK
ASUM70756-4230 V 460 V.22.6 A @ 230 V 11.3 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY67.500 hk33.82 "109 228NOK
ASUM71004230 V 460 V.26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY410.000 hk33.82 "99 619NOK
ASUM71006230 V 460 V.28.8 A @ 230 V 14.4 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY610.000 hk33.82 "137 376NOK
ASUM70104SM230 V 460 V.3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 VIngen montering15 MIN180TY41.000 hk28 "66 403NOK
ASUM70306230 V 460 V.10.4 A @ 230 V 5.2 A @ 460 VIngen montering15 MIN180TY63.000 hk28.71 "72 067NOK
ASUM21504-4230 V 460 V.40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY415.000 hk33.82 "106 492NOK
ASUM70506230 V 460 V.16.0 A @ 230 V 8.0 A @ 460 VIngen montering15 MIN180TY65.000 hk26.66 "102 057NOK
ASUM70504230 V 460 V.14.0 A @ 230 V 7.0 A @ 460 VIngen montering15 MIN180TY45.000 hk26.66 "74 256NOK
ASUM70304SM230 V 460 V.8.8 A @ 230 V 4.4 A @ 460 VIngen montering15 MIN180TY43.000 hk28 "70 723NOK
ASUM70204SM230 V 460 V.5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 VIngen montering15 MIN180TY42.000 hk28 "69 830NOK
ASUM21004-4230 V 460 V.26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY410.000 hk33.82 "82 118NOK
ASUM72504-4230 V 460 V.64.2 A @ 230 V 32.1 A @ 460 VIngen montering15 MIN250TY425.000 hk37.34 "191 548NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?