BALDOR MOTOR SUM74004-4 Nedsenkbar motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, 3 Fas, TENV, 250TY Ramme | AJ6YBJ

BALDOR MOTOR SUM74004-4 nedsenkbar motor, 460V, 1800 o/min, 60 Hz, 40 hk, 3-fase, TENV, 250TY-ramme

På lager
Vare: AJ6YBJ Modell: SUM74004-4

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

280 108 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar pumpe
amps51.7 A
Base TypeIngen montering
Pliktvurdering15 MIN
Frame250TY
RammematerialeStryke
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor TypeM
Antall poler4
Produksjon40.000 hk
Total lengde37.34 "
Fase3
Servicefaktor1.15
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Spenning460 V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 247.05
Skipets høyde (cm)125.73
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode85015230
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: F
    • Løfteknopper: Vertikale løfteknopper
    • Produktfamilie: Annet
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: D-Flens
    • Akseldiameter: 1.750 tommer
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker

Produktvarianter

ProduktModellampsBase TypeFrameAntall polerProduksjonTotal lengdeSpenningPris
BALDOR MOTOR SUM73004-4 Nedsenkbar motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, 3 Fas, TENV, 250TY Ramme | AJ6YBG SUM73004-479.8 A @ 230 V 39.9 A @ 460 VIngen montering250TY430.000 hk37.34 "230 V 460 V.206 899 NOK
BALDOR MOTOR SUM73006-4 Nedsenkbar motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 30 hk, 3 Fas, TENV, 320TY Ramme | AJ6YBH SUM73006-440.7 AIngen montering320TY630.000 hk43.12 "460 V318 710 NOK
BALDOR MOTOR SUM75004-4 Nedsenkbar motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, 3 Fas, TENV, 320TY Ramme | AJ6YBK SUM75004-464.3 AIngen montering320TY450.000 hk43.12 "460 V327 801 NOK
BALDOR MOTOR SUM75004SM-4 nedsenkbar motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, 3 Fas, TENV, 320TY Ramme | AJ6YBL SUM75004SM-464.3 AIngen montering320TY450.000 hk42.5 "460 V327 801 NOK
BALDOR MOTOR SUM75006-4 Nedsenkbar motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 50 hk, 3 Fas, TENV, 320TY Ramme | AJ6YBM SUM75006-465.9 AIngen montering320TY650.000 hk43.12 "460 V355 478 NOK
BALDOR MOTOR SUM76004-4 Nedsenkbar motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hk, 3 Fas, TENV, 320TY Ramme | AJ6YBN SUM76004-474.9 AIngen montering320TY460.000 hk43.12 "460 V419 251 NOK
BALDOR MOTOR SUM77504-4 Nedsenkbar motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hk, 3 Fas, TENV, 320TY Ramme | AJ6YBP SUM77504-491.3 AIngen montering320TY475.000 hk43.12 "460 V543 542 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR SUM74004-4 nedsenkbar motor, 460V, 1800 o/min, 60 Hz, 40 hk, 3-fase, TENV, 250TY-ramme
280 108 NOK / enhet