Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ECONOLINE 412002 Hanske 24 tommers lengde Universal Pr | AC9RZG 3JT05

ECONOLINE 412002 Hanske 24 Tommer Lengde Universal Pr

På lager
Vare: AC9RZG Modell: 412002Kryssref: 3JT05
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
729NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhansker
MaterialeNeopren og vinyl, med tekstilfôr
Samlet Dia.6"
Total høyde24 "
StørrelseUniversell

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode6216005420
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet Dia.Total høydeStørrelsePris
ECONOLINE 412007 Hansker 33 In | AC9RZH 3JT06 4120077"33 "Universell916NOK
ECONOLINE 412402 Hansker Brukes med AC9RXV AC9RXW-par | AD8KHP 4KR12 412402--24 x 61 832 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ECONOLINE 412002 Hanske 24 Tommer Lengde Universal Pr
729NOK / enhet