Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ECONOLINE 412402 Hansker Brukes med AC9RXV AC9RXW-par | AD8KHP 4KR12

ECONOLINE 412402 Hansker Bruk med AC9RXV AC9RXW par

På lager
Vare: AD8KHP Modell: 412402Kryssreferanse: 4KR12
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
1 704 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhansker
Størrelse24 x 6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.52
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode6216005420
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet Dia.Total høydeStørrelsePris
ECONOLINE 412002 Hanske 24 tommers lengde Universal Pr | AC9RZG 3JT05 4120026"24 "Universell674NOK
ECONOLINE 412007 Hansker 33 In | AC9RZH 3JT06 4120077"33 "Universell765NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ECONOLINE 412402 Hansker Bruk med AC9RXV AC9RXW par
1 704 NOK / enhet