BALDOR MOTOR Nedsenkbare motorer, trefasede, TENV


filtre
Ramme Materiale: Stryke , Isolasjonsklasse: F , Motortype: M , Fase: 3 , Tjenestefaktor: 1.15 , Starttype: Direkte på nettet
StilModellSpenningampsBase TypePliktvurderingFrameAntall polerProduksjonTotal lengdePris (eks. mva)
A
SUM70204SM-8
200 V 400 V.6.7 A @ 200 V 3.3 A @ 400 VIngen montering15 MIN180TY42.000 hk28 "69 830 NOK
A
SUM70504-8
200 V 400 V.16.1 A @ 200 V 8.1 A @ 400 VIngen montering15 MIN180TY45.000 hk26.66 "74 256 NOK
A
SUM71006-4
230 V 460 V.28.8 A @ 230 V 14.4 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY610.000 hk33.82 "137 376 NOK
A
SUM71504
230 V 460 V.40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY415.000 hk33.82 "131 040 NOK
A
SUM72004-4
230 V 460 V.52.4 A @ 230 V 26.2 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY420.000 hk33.82 "155 174 NOK
A
SUM72006-4
230 V 460 V.54.8 A @ 230 V 27.4 A @ 460 VIngen montering15 MIN250TY620.000 hk37.34 "204 691 NOK
A
SUM72504SM-4
230 V 460 V.64.2 A @ 230 V 32.1 A @ 460 VIngen montering15 MIN250TY425.000 hk37.06 "191 548 NOK
A
SUM72506-4
230 V 460 V.70.4 A @ 230 V 35.2 A @ 460 VIngen montering15 MIN250TY625.000 hk37.34 "265 593 NOK
A
SUM20754
230 V 460 V.20.8 A @ 230 V 10.4 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY47.500 hk33.82 "70 406 NOK
A
SUM21004
230 V 460 V.26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY410.000 hk33.82 "82 118 NOK
A
SUM21504
230 V 460 V.40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY415.000 hk33.82 "106 492 NOK
A
SUM70154SM
230 V 460 V.4.6 A @ 230 V 2.3 A @ 460 VIngen montering15 MIN180TY41.500 hk28 "68 323 NOK
A
SUM70504-4
230 V 460 V.14.0 A @ 230 V 7.0 A @ 460 VIngen montering15 MIN180TY45.000 hk26.66 "74 256 NOK
A
SUM70756-4
230 V 460 V.22.6 A @ 230 V 11.3 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY67.500 hk33.82 "109 228 NOK
A
SUM71004
230 V 460 V.26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY410.000 hk33.82 "99 619 NOK
A
SUM71006
230 V 460 V.28.8 A @ 230 V 14.4 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY610.000 hk33.82 "137 376 NOK
A
SUM70104SM
230 V 460 V.3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 VIngen montering15 MIN180TY41.000 hk28 "66 403 NOK
A
SUM70306
230 V 460 V.10.4 A @ 230 V 5.2 A @ 460 VIngen montering15 MIN180TY63.000 hk28.71 "72 067 NOK
A
SUM21504-4
230 V 460 V.40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY415.000 hk33.82 "106 492 NOK
A
SUM70506
230 V 460 V.16.0 A @ 230 V 8.0 A @ 460 VIngen montering15 MIN180TY65.000 hk26.66 "102 057 NOK
A
SUM70504
230 V 460 V.14.0 A @ 230 V 7.0 A @ 460 VIngen montering15 MIN180TY45.000 hk26.66 "74 256 NOK
A
SUM70304SM
230 V 460 V.8.8 A @ 230 V 4.4 A @ 460 VIngen montering15 MIN180TY43.000 hk28 "70 723 NOK
A
SUM70204SM
230 V 460 V.5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 VIngen montering15 MIN180TY42.000 hk28 "69 830 NOK
A
SUM21004-4
230 V 460 V.26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY410.000 hk33.82 "82 118 NOK
A
SUM72504-4
230 V 460 V.64.2 A @ 230 V 32.1 A @ 460 VIngen montering15 MIN250TY425.000 hk37.34 "191 548 NOK
A
SUM72004SM-4
230 V 460 V.52.4 A @ 230 V 26.2 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY420.000 hk32.41 "146 313 NOK
A
SUM71504-4
230 V 460 V.40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VRigid15 MIN210TY415.000 hk31.69 "131 040 NOK
A
SUM71004-4
230 V 460 V.26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY410.000 hk33.82 "99 619 NOK
A
SUM70756
230 V 460 V.22.6 A @ 230 V 11.3 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY67.500 hk33.82 "109 228 NOK
A
SUM70754-4
230 V 460 V.20.2 A @ 230 V 10.1 A @ 460 VIngen montering15 MIN I LUFT180TY47.500 hk25.66 "96 028 NOK
A
SUM70754
230 V 460 V.20.2 A @ 230 V 10.1 A @ 460 VIngen montering15 MIN180TY47.500 hk26.66 "96 028 NOK
A
SUM71506-4
230 V 460 V.40.6 A @ 230 V 20.3 A @ 460 VIngen montering15 MIN250TY615.000 hk37.34 "185 625 NOK
A
SUM710006-4
460 V122.0 ARigid15 MIN360TY6100.000 hk47.1 "714 345 NOK
A
SUM710004-4
460 V116.0 ARigid15 MIN360TY4100.000 hk47.1 "577 929 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?