BALDOR MOTOR SUM70306 Nedsenkbar motor, 230V, 1200 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TENV, 180TY Ramme | AJ6YAF

BALDOR MOTOR SUM70306 Nedsenkbar motor, 230V, 1200 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3-fase, TENV, 180TY-ramme

På lager
Vare: AJ6YAF Modell: SUM70306

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

72 067 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar pumpe
amps10.4 A @ 230 V 5.2 A @ 460 V
Base TypeIngen montering
Pliktvurdering15 MIN
Frame180TY
RammematerialeStryke
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor TypeM
Antall poler6
Produksjon3.000 hk
Total lengde28.71 "
Fase3
Servicefaktor1.15
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Spenning230 V 460 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 105.75
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: H
    • Løfteknopper: Vertikale løfteknopper
    • Produktfamilie: Annet
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: P-Base
    • Akseldiameter: 1.250 tommer
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsBase TypePliktvurderingFrameAntall polerProduksjonTotal lengdePris
BALDOR MOTOR SUM20754 Nedsenkbar motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TENV, 210TY Ramme | AJ6XZU SUM20754230 V 460 V.20.8 A @ 230 V 10.4 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY47.500 hk33.82 "70 406 NOK
BALDOR MOTOR SUM21004 Nedsenkbar motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TENV, 210TY Ramme | AJ6XZW SUM21004230 V 460 V.26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY410.000 hk33.82 "82 118 NOK
BALDOR MOTOR SUM21004-4 Nedsenkbar motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TENV, 210TY Ramme | AJ6XZX SUM21004-4230 V 460 V.26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY410.000 hk33.82 "82 118 NOK
BALDOR MOTOR SUM21504 Nedsenkbar motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TENV, 210TY Ramme | AJ6XZY SUM21504230 V 460 V.40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY415.000 hk33.82 "106 492 NOK
BALDOR MOTOR SUM21504-4 Nedsenkbar motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TENV, 210TY Ramme | AJ6XZZ SUM21504-4230 V 460 V.40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VIngen montering15 MIN210TY415.000 hk33.82 "106 492 NOK
BALDOR MOTOR SUM70104SM Nedsenkbar motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 180TY Ramme | AJ6YAA SUM70104SM230 V 460 V.3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 VIngen montering15 MIN180TY41.000 hk28 "66 403 NOK
BALDOR MOTOR SUM70154SM Nedsenkbar motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 180TY Ramme | AJ6YAB SUM70154SM230 V 460 V.4.6 A @ 230 V 2.3 A @ 460 VIngen montering15 MIN180TY41.500 hk28 "68 323 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR SUM70306 Nedsenkbar motor, 230V, 1200 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3-fase, TENV, 180TY-ramme
72 067 NOK / enhet