MERCOID Sendere med nedsenkbare nivåer

Designet for bruk i grunnvannsovervåking, vanntanker, avløpsvann, kalkslurry og kummer. Bruk en dobbel avlederteknologi for å eliminere både strømstøt og lynnedslag og har et vedlikeholdsfritt filter for å fjerne vanndråper. Tilgjengelig i 40 og 60 fots kabellengdealternativer

filtre

MERCOID -

Nedsenkbar nivåsender

StilModellKabellengdetrykk~~POS=TRUNC RangeTemp. OmrådetypenFuktede materialerPris (eks. mva)
APBLT2-5-4040ft.0 til 5 psi0 grader til 200 grader FDesign av fuglebur316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N12 275NOK
BSBLT2-10-40-ETFE40ft.0 til 10 psi0 grader til 150 grader FKule nese316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, PVC8 712NOK
APBLT2-10-4040ft.0 til 10 psi0 grader til 200 grader FDesign av fuglebur316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N12 275NOK
BSBLT2-10-4040ft.0 til 10 psi0 grader til 150 grader FKule nese316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, polyuretan6 177NOK
APBLT2-5-40-PU40ft.0 til 5 psi0 grader til 200 grader FDesign av fuglebur316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, polyuretan8 718NOK
APBLT2-10-40-PU40ft.0 til 10 psi0 grader til 200 grader FDesign av fuglebur316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, polyuretan8 718NOK
BSBLT2-5-40-ETFE40ft.0 til 5 psi0 grader til 150 grader FKule nese316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, PVC8 712NOK
BSBLT2-5-4040ft.0 til 5 psi0 grader til 150 grader FKule nese316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, polyuretan6 177NOK
APBLT2-15-6060ft.0 til 15 psi0 grader til 200 grader FDesign av fuglebur316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N12 728NOK
APBLT2-20-6060ft.0 til 20 psi0 grader til 200 grader FDesign av fuglebur316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N12 728NOK
APBLT2-20-60-PU60ft.0 til 20 psi0 grader til 200 grader FDesign av fuglebur316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, polyuretan9 316NOK
BSBLT2-15-60-ETFE60ft.0 til 15 psi0 grader til 150 grader FKule nese316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, PVC10 217NOK
BSBLT2-20-6060ft.0 til 20 psi0 grader til 150 grader FKule nese316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, polyuretan6 605NOK
BSBLT2-15-6060ft.0 til 15 psi0 grader til 150 grader FKule nese316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, polyuretan6 605NOK
APBLT2-15-60-PU60ft.0 til 15 psi0 grader til 200 grader FDesign av fuglebur316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, polyuretan9 316NOK
BSBLT2-20-60-ETFE60ft.0 til 20 psi0 grader til 150 grader FKule nese316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, PVC10 217NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?