Strukturelle bolter

filtre

Strukturelle bolter er tunge sekskantbolter laget av middels karbonstål. De har en flat bæreflate, skiveflate og avfaset spiss. De brukes ofte i kraftige konstruksjonsstålskjøter.
GRAINGER -

Strukturbolt 1 1/8-7 X 5 1/2, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04008.112.0550AH3EEN1 263 NOK
GRAINGER -

Strukturbolt 1 1/8-7 X 3 1/2, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04008.112.0350AH3EEM885NOK
GRAINGER -

Hex Structural Bolt 1 6-1/2 Inch Length Cs, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04008.100.0650AH3EEL1 113 NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bolt 1-1/4-7 X 6-1/2" lengde, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04210.125.0650AB3HGJ1 613 NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bolt 1-1/4-7 6" Lengde, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04210.125.0600AB3HGH1 351 NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bolt 1-1/4-7 X 5-1/2" lengde, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04210.125.0550AB3HGG1 369 NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bolt 1-1/4-7 5" Lengde, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04210.125.0500AB3HGF1 266 NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bolt 1-1/4-7 X 4-1/2" lengde, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04210.125.0450AB3HGE1 112 NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bolt 1-1/4-7 X 4-1/4" lengde, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04210.125.0425AB3HGD1 072 NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bolt 1-1/4-7 4" Lengde, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04210.125.0400AB3HGC856NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bolt 1-1/4-7 X 3-1/2" lengde, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04210.125.0350AB3HGB926NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bolt 1-1/4-7 X 3-1/4" lengde, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04210.125.0325AB3HGA882NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bolt 1-1/4-7 3" Lengde, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04210.125.0300AB3HFZ886NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bolt 1-1/8-7 10" Lengde, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04210.112.1000AB3HFY1 469 NOK
GRAINGER -

Strukturell bolt karbonstål M16 x 2 X 70 mm, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M04210.160.0070AH7TFH3 082 NOK
1...2425

Strukturelle bolter

Strukturelle bolter er tunge sekskantbolter konstruert av middels karbonstål. De har en flat bæreflate, skiveflate og avfaset spiss. De brukes ofte i kraftige konstruksjonsstålskjøter.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er de forskjellige boltemetodene?

  • Mutterdreiing: Drei mutteren eller bolten til en festeenhet i en bestemt vinkel basert på lengden og diameteren på festeanordningen, mens du sørger for at overflaten ikke roterer.
  • Kalibrert skiftenøkkel: Bruk en gjennomsnittlig dreiemomentverdi basert på daglig testing av de representative prøvene av festeenheten. De er basert på den nøyaktige konfigurasjonen av strømforsyninger og verktøy under forhold så tett sammen som mulig, innen én dag eller mindre.

Hva er ASTM A325-standarden?

American Society for Testing and Materials (ASTM) er ansvarlig for å etablere standarder for ulike verktøy og bransjer. Selv om disse standardene er frivillige, følger de fleste produsenter dem ettersom det øker kundenes tillit. A325-standarden, i tillegg til ASTM A563 og A194, gjelder for tunge sekskantede strukturelle bolter. Denne standarden spesifiserer de mekaniske egenskapene til bolter med diametre fra 5 til 1.5 tommer. A325M, den tilsvarende metriske standarden, definerer mekaniske egenskaper for bolter med størrelser M12 til M36. ASTM A325-betegnelsen ble erstattet i 2016 av ASTM F3125. Merkingene på bolthodene forblir imidlertid de samme for å unngå forvirring.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?