Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04210.125.0425 Structural Bolt 1-1/4-7 X 4-1/4 Length, 5PK | AB3HGD 1TE82

APPROVED VENDOR U04210.125.0425 Strukturbolt 1-1/4-7 X 4-1/4" Lengde, 5PK

På lager
Vare: AB3HGD Modell: U04210.125.0425Kryssref.: 1TE82 / 167C49
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
1 072 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishVarmgalvanisert
KlasseA325
Hode Dia.2"
Hodehøyde25 / 32 "
MaterialeStål
Total lengde4.25 "
Rockwell HardnessC19 til C31
Strekkfasthet105,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
Trådstørrelse8
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.7025
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04210.125.0425 Strukturbolt 1-1/4-7 X 4-1/4" Lengde, 5PK
1 072 NOK /pakke