GRAINGER M04210.160.0070 Structural Bolt Carbon Steel M16 x 2 X 70Mm, 50PK | AH7TFH 38CV38

GRAINGER M04210.160.0070 Strukturbolt Karbonstål M16 x 2 X 70 Mm, 50PK

På lager
Vare: AH7TFH Modell: M04210.160.0070Kryssreferanse: 38CV38

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 082 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishVarmgalvanisert
Klasse10.9
Hode Dia.27mm
Hodehøyde10mm
MaterialeKarbonstål
Total lengde70mm
Strekkfasthet1000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde28mm
TrådstørrelseM16 x 2
GjengetypeDelvis gjenget
typenHøy styrke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.5892
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M04210.160.0070 Strukturbolt Karbonstål M16 x 2 X 70 Mm, 50PK
3 082 NOK /pakke