Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U04210.125.0350 Strukturbolt 1-1/4-7 X 3-1/2 Lengde, 5PK | AB3HGB 1TE79

APPROVED VENDOR U04210.125.0350 Strukturbolt 1-1/4-7 X 3-1/2" Lengde, 5PK

På lager
Vare: AB3HGB Modell: U04210.125.0350Kryssref.: 1TE79 / 167C47

Få tak i det Mai 20, mandag
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
926NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishVarmgalvanisert
KlasseA325
Hode Dia.2"
Hodehøyde25 / 32 "
MaterialeStål
Total lengde3.5 "
Rockwell HardnessC19 til C31
Strekkfasthet105,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
Trådstørrelse8
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.1175
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04210.125.0350 Strukturbolt 1-1/4-7 X 3-1/2" Lengde, 5PK
926NOK /pakke