Lagervogner

filtre

Lagervogner eller lagerbiler i metall er designet for å holde gjenstander lagret og organisert under transport og forhindre at de faller av. Raptor Supplies tilbyr disse vognene fra merker...Les mer

StilModellTotal lengdeHyllelengdePris (eks. mva)
AED236-P636 "36 "16 269NOK
AED248-P648 "48 "22 145NOK
AED260-P660 "60 "24 016NOK
StilModellTotal lengdeHyllelengdePris (eks. mva)
ANE236-P636 "36 "19 059NOK
ANE248-P648 "48 "21 005NOK
ANE260-P660 "60 "25 345NOK
JAMCO -

3-sidig aksjevogn

StilModellHyllelengdeHjulbreddeAvstand mellom hyllerHyllebreddeFinishLastekapasitetAntall hyllerTotal lengdePris (eks. mva)
AZB236-P6-GP36 "2"22 "24 "Pulverlakkert3000 lb.236 "13 590NOK
AZA236-P6 GP36 "2"-24 "Pulverlakkert2000 lb.136 "7 676NOK
AZA248-P6 GP48 "2"-24 "Pulverlakkert2000 lb.148 "7 263NOK
AZB248-P6-GP48 "2"22 "24 "Pulverlakkert3000 lb.248 "14 772NOK
BZR248-P648 "6"Justerbar24 "Pulverlakk3000 lb.248 "12 307NOK
CZC360-P6-GP60 "2"15 "30 "Pulverlakkert3000 lb.360 "25 893NOK
AZB260-P6-GP60 "2"22 "24 "Pulverlakkert3000 lb.260 "19 774NOK
AZB360-P6-GP60 "2"22 "30 "Pulverlakkert3000 lb.260 "22 230NOK
CZC260-P6-GP60 "2"15 "24 "Pulverlakkert3000 lb.360 "23 041NOK
CZC472-P6-GP72 "2"15 "36 "Pulverlakkert3000 lb.372 "33 473NOK
AZB472-P6-GP72 "2"22 "36 "Pulverlakkert3000 lb.272 "27 062NOK
WESCO -

Kraftig smalgangshyllevogn

StilModellTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A26019449.75 "25 "7 005NOK
B26019249.75 "25 "6 356NOK
C26018749.75 "19 "5 476NOK
B26019049.75 "19 "6 277NOK
C26018861.75 "19 "7 501NOK
B26019161.75 "19 "8 900NOK
A26019561.75 "25 "9 176NOK
A26019361.75 "25 "7 210NOK
StilModellCaster materialeTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdeHyllebreddePris (eks. mva)
ACD248-R6Form på gummi48 "24 "48 "24 "17 216NOK
ACD460-P6Fenol60 "36 "60 "36 "16 700NOK
ACD248-P6Fenol48 "24 "48 "24 "12 091NOK
ACD348-P6Fenol48 "30 "48 "30 "18 505NOK
StilModellTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdeHyllebreddePris (eks. mva)
AOT-2436-6PPY42 "24 "36 "24 "8 342NOK
AOT-2448-6PPY54 "24 "48 "24 "8 882NOK
AOT-3060-6PPY66 "30 "60 "30 "7 787NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Åpne bærbare lastebiler

StilModellHyllebreddeFinishHøydeBreddeLengdeLastekapasitetTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AOPT-4824-4-6PH-95-Teksturert pulvermaling57.5 "25.13 "56.13 "3000 lbs.--10 709NOK
BOPT-7236-1-6PH-95-Teksturert pulvermaling57.5 "37.125 "80.125 "3000 lbs.--10 165NOK
COPT-6030-3-6PH-95-Teksturert pulvermaling57.5 "31.12 "68.125 "3000 lbs.--12 665NOK
DOPTFB-4830-1-6MR-95-Teksturert pulvermaling57.3125 "30.25 "54.38 "2000 lbs.--8 368NOK
EOPT-6030-95-Teksturert pulvermaling57.5 "31.12 "68.125 "3600 lbs.--13 102NOK
COPT-6024-3-6PH-95-Teksturert pulvermaling57.5 "25.13 "68.125 "3000 lbs.--11 055NOK
FOPT-4824-2-6PH-95-Teksturert pulvermaling57.5 "25.13 "56.13 "3000 lbs.--9 007NOK
GOPTT-4824-1-6PU-95-Teksturert pulvermaling57 "25.0625 "56.13 "3600 lbs.--7 214NOK
AOPT-6030-4-6PH-95-Teksturert pulvermaling57.5 "31.12 "68.125 "3000 lbs.--13 693NOK
AOPT-4836-4-6PH-95-Teksturert pulvermaling57.5 "37.125 "56.13 "3000 lbs.--13 314NOK
EOPT-4224-95-Teksturert pulvermaling57.5 "25.13 "50.125 "3600 lbs.--9 938NOK
DOPTFB-6030-1-6MR-95-Teksturert pulvermaling57.3125 "30.25 "66.375 "2000 lbs.--8 852NOK
HOPTFB-7230-1AS-95-Teksturert pulvermaling57.3125 "30.25 "78.375 "3000 lbs.--12 163NOK
EOPT-7230-95-Teksturert pulvermaling57.5 "31.12 "80.125 "3600 lbs.--13 628NOK
FOPT-6030-2-6PH-95-Teksturert pulvermaling57.5 "31.12 "68.125 "3000 lbs.--10 350NOK
COPT-4824-3-6PH-95-Teksturert pulvermaling57.5 "25.13 "56.13 "3000 lbs.--9 659NOK
GOPTT-3624-1-6PU-95-Teksturert pulvermaling57 "25.0625 "44.125 "3600 lbs.--6 948NOK
IOPT-7224-9524 "Pulverlakk---2000 lb.72 "24 "13 181NOK
JOPT-4824-9524 "Pulverlakk---2000 lb.48 "24 "13 129NOK
JOPT-3624-9524 "Pulverlakk---2000 lb.36 "24 "11 925NOK
IOPT-4830-9530 "Pulverlakk---2000 lb.48 "30 "15 694NOK
IOPT-7236-9536 "Pulverlakk---2000 lb.72 "36 "17 125NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Lagervogner, Fenolisk Caster

StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
ARSC12-1830-2-3.6K-9536.25 "18.25 "6 271NOK
BRSC3-2436-2-3.6K-9542.25 "24.25 "6 161NOK
APPROVED VENDOR -

Hyllevogn

StilModellAntall hyllerTotal høydeTotal lengdeHyllelengdePris (eks. mva)
A2HDR1239 "36.75 "36 "7 298NOK
B2HDP6469 "48 "48 "13 094NOK
B2HDP7469 "60 "60 "14 850NOK
StilModellSamlet breddeHyllebreddePris (eks. mva)
AT3-2448-6PYFP6024.5 "24 "14 990NOK
AT3-3048-6PYFP6030.5 "30 "16 429NOK
StilModellTotal lengdeHyllelengdePris (eks. mva)
AKC248-P648 "48 "15 678NOK
AKC260-P660 "60 "20 692NOK
JAMCO -

Modell CC 3 Hyllevogn

StilModellCaster materialeLastekapasitetTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdeHyllebreddePris (eks. mva)
ACC248-R6Form på gummi2000 lb.48 "24 "48 "24 "10 066NOK
ACC360-R6Form på gummi2000 lb.60 "30 "60 "30 "16 804NOK
ACC236-P6Fenol3000 lb.36 "24 "36 "24 "9 088NOK
BCC460-P6Fenol3000 lb.60 "36 "60 "36 "13 635NOK
ACC360-P6Fenol3000 lb.60 "30 "60 "30 "17 701NOK
LITTLE GIANT -

Bulklagervogn 4 hyller 60 x 30

ModellSakPris (eks. mva)
DET4-3060-6PYAA8PEP17 512 NOK
LITTLE GIANT -

Bulklagervogn 60 x 28 3 hyller

ModellSakPris (eks. mva)
PPT-2860-6MAA8PGQ23 313 NOK
DAYTON -

Lagervogn 1200 Lb

ModellSakPris (eks. mva)
1DE94AA9HKW10 490 NOK
APPROVED VENDOR -

Høy vogn Hd rustfritt stål 4 solid hylle 60 x 18 x 69

ModellSakPris (eks. mva)
2HDP4AC2AHU12 565 NOK
LITTLE GIANT -

Bestillingsplukkvogn Kapasitet 1200 Lb

ModellSakPris (eks. mva)
LGL-2436WS-P-BKAF4HMH8 185 NOK
JAMCO -

3-sidig lagervogn 2000 lb 60 x 36 x 57

ModellSakPris (eks. mva)
HA460-P6 GPAF6CZK16 544 NOK
GRAINGER -

Ergonomisk hyllevogn 1200 lb stål 42 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
RSCE-2436-2-95AG7ATC6 276 NOK
ADVANCE TABCO -

Bussboksvogn, 3-lags, åpen, aluminiumskonstruksjon, firkantet aluminiumsramme

ModellSakPris (eks. mva)
BC3CD7PWU3 531 NOK
GRAINGER -

Slat Truck 2000 lb. 1 hylle 72 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
HA472-P6 GPAJ2KRN11 928 NOK
RFQ

Lagervogner

Lagervogner eller lastebiler av metall med en maksimal bæreevne på 3600 lb er designet for å holde ting organisert, lagret under transport og forhindre at ting faller av. Raptor Supplies tilbyr disse vognene fra merker som jamco, Durham Manufacturing, Små kjemper og Vestil. Lastebilkatalogen inneholder 2 eller 3-sidige lamellvogner, ergonomiske hyllebiler og lagervogner. De har støpte hjul på gummi / fenol / poly / polyuretan eller uretan, noe som sikrer jevn og sklisikker manøvrerbarhet på ujevne terrengoverflater. Maskinsidige lastebiler er i stand til å beholde store og små gjenstander og lar luft sirkulere gjennom vognene. Velg mellom et stort utvalg av disse lastebilene, tilgjengelig i totalhøyder på opptil 73 tommer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er fordelene med å bruke en lagervogn med hevet håndtak?

Lagervogner med hevede håndtak gir forbedret ergonomi, forbedret manøvrerbarhet og økt lagringskapasitet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?