JAMCO ZB472-P6-GP 3-sidig lagervogn 3000 Lb. 72 tommers lengde | AF4ERH 8TWL6

JAMCO ZB472-P6-GP 3-sidig lagervogn 3000 Lb. 72 tommers lengde

Vare: AF4ERH Modell: ZB472-P6-GPKryssreferanse: 8TWL6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

26 266 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak3-sidig aksjevogn
Caster Dia.6"
Caster materialeFenol
Type hjul(2) Svingbar, (2) Stiv
Hjulbredde2"
FARGEGrå
AnleggStål
Avstand mellom hyller22 "
FinishPulverlakkert
Måler12
Lastekapasitet3000 lb.
Mesh Størrelse48 "
Antall hyller2
Total høyde57 "
Total lengde72 "
Samlet bredde36 "
Hyllelengde72 "
Hyllebredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 164.7
Skipets høyde (cm)213.36
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)152.4
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHyllelengdeHjulbreddeAvstand mellom hyllerHyllebreddeFinishLastekapasitetAntall hyllerTotal lengdePris
JAMCO ZB260-P6-GP 3-sidig lagervogn 3000 Lb. 60 tommers lengde | AF3YMK 8FH30 ZB260-P6-GP60 "2"22 "24 "Pulverlakkert3000 lb.260 "20 015 NOK
RFQ
JAMCO ZB360-P6-GP 3-sidig lagervogn 3000 Lb. 60 tommers lengde | AF3YML 8FH33 ZB360-P6-GP60 "2"22 "30 "Pulverlakkert3000 lb.260 "21 811 NOK
RFQ
JAMCO ZC260-P6-GP 3-sidig lagervogn 3000 Lb. 60 tommers lengde | AF4ERK 8TWL8 ZC260-P6-GP60 "2"15 "24 "Pulverlakkert3000 lb.360 "22 369 NOK
RFQ
JAMCO ZB248-P6-GP 3-sidig lagervogn 3000 Lb. 48 tommers lengde | AF4KAC 8YM24 ZB248-P6-GP48 "2"22 "24 "Pulverlakkert3000 lb.248 "16 036 NOK
JAMCO ZB236-P6-GP 3-sidig lagervogn 3000 Lb. 36 tommers lengde | AF4KZP 8ZKE6 ZB236-P6-GP36 "2"22 "24 "Pulverlakkert3000 lb.236 "14 753 NOK
JAMCO ZA248-P6 GP 3-sidig lagervogn 2000 Lb. 48 tommers lengde | AF4LAN 8ZN03 ZA248-P6 GP48 "2"-24 "Pulverlakkert2000 lb.148 "7 885 NOK
JAMCO ZC472-P6-GP 3-sidig lagervogn 3000 Lb. 72 tommers lengde | AF4VTT 9LN40 ZC472-P6-GP72 "2"15 "36 "Pulverlakkert3000 lb.372 "31 423 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO ZB472-P6-GP 3-sidig lagervogn 3000 Lb. 72 tommers lengde
26 266 NOK / enhet